Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitshalbschuh LIFT GREY IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA - 646700 - Größe: 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Albatros LIFT GREY IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA - 646700 - Größe: 43 - Ansicht rechts
Albatros LIFT GREY IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA - 646700 - Größe: 43 - Ansicht rechts
Albatros LIFT GREY IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA - 646700 - Größe: 43 - Ansicht links
Albatros LIFT GREY IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA - 646700 - Größe: 43 - Kombinierte Ansicht
Albatros LIFT GREY IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA - 646700 - Größe: 43 - Ansicht hinten
Albatros LIFT GREY IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA - 646700 - Größe: 43 - Ansicht Sohle
Albatros LIFT GREY IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA - 646700 - Größe: 43 - Ansicht oben
DGUV
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Albatros Logo
Bild
Artikel-Nr.:
     1955-39976809160
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     646700826000043
EAN/GTIN:
     4051428082587
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Albatros LIFT GREY IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA - 646700826000043

Hebe Dein Arbeitsleben auf einen neuen Standard, der Dich nichts vermissen lässt! Mit dem besonders leichten Herren Sicherheitsschuh LIFT GREY IMPULSE LOW in brandneuem Design erhältst Du fortschrittlichen Tragekomfort und optimale Dämpfung. Er ist mit einem äußerst strapazierfähigen 3D-Textilgewebe ausgestattet, das in Kombination mit dem atmungsaktiven Funktionsfutter für ein perfektes Klima im Schuh sorgt. Durch nahtlos angebrachte FITFRAME Elemente mit geringem Gewicht an der Ferse und im Vorderfußbereich werden zusätzliche Stabilität, komfortabler Halt und Schutz vor übermäßiger Abnutzung gewährleistet. Die speziell entwickelte Sohle für Einsatzbereiche, wie Industrie, Montage, Transport und Logistik trägt dich jeden Tag aufs Neue mit Leichtigkeit durch Deine Arbeit. Mit einer Zwischensohle aus IMPULSE FOAM in zwei unterschiedlichen Dichten gibt Dir dieser Schuh bis zu 55% der Energie aktiv an den Körper zurück und garantiert maximale Dämpfung, hervorragende Stabilität und lang anhaltenden Komfort. Dein neuer Sicherheitsschuh LIFT GREY IMPULSE LOW ist ausgestattet mit der comfit® AIR Einlegesohle, die Deine Muskulatur zusätzlich beim Gehen unterstützt und durch zahlreiche Poren extrem atmungsaktiv ist. Der metallfreie, flexible FAP Durchtrittschutz verhindert das Eindringen spitzer Gegenstände durch die Sohle und die leichte Fiberglaskappe schützt Dich bestens vor herabfallenden Gegenständen mit einer Kraft von bis zu 200 Joule. Du möchtest keine Gedanken mehr an schmerzende Füße verschwenden? Dann kaufe Dir den Albatros Herren LIFT GREY IMPULSE LOW Sicherheitsschuh in neuem Design!
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/blau
Marke:
Albatros
Material:
Synthetik
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
43
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
36 cm | 23 cm | 13,5 cm
Verfügbare Größen:
38- 47
DGUV:
Ja
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
6
pro Paar
€ 5,99*
ab € 59,37*
€ 76,00*
4 Tage
5
pro Paar
€ 7,50*
ab € 59,39*
€ 76,02*
pro Paar
€ 4,00*
ab € 61,40*
€ 81,01*
11 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 79,12*
€ 99,56*
12 Tage
75
pro Paar
€ 7,90*
ab € 88,04*
€ 109,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,00*
€ 90,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,80*
€ 89,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,31*
€ 83,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,73*
€ 80,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,37*
€ 70,65
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 29,685* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000043
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000043
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000043
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000043
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850600000043
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204510500000043
ab € 9,88*
Zubehör
ISM
204500200000043
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.