Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Lift Grey Impulse Low, Gr. 43 Si-Halbschuh, S1P ESD HRO SRA, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Albatros Lift Grey Impulse Low, Gr. 43 Si-Halbschuh, S1P ESD HRO SRA, EN ISO 20345
Albatros Lift Grey Impulse Low, Gr. 43 Si-Halbschuh, S1P ESD HRO SRA, EN ISO 20345
Artikel-Nr.:
     362I-1150792
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     646700826000043
EAN/GTIN:
     4051428082587
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Der Albatros Lift Grey Impulse Low in der Größe 43 ist Teil der Modellreihe 646700.
Weitere Informationen:
Größe:
43
Sicherheitsstufe:
S1P
Farbe:
grau/blau
Antistatik:
ESD
DGUV 112-191:
JA
Verschlussart:
Senkel
Rutschhemmung:
SRA
Wasserbeständigkeit:
NEIN
Hitzebeständigkeit:
JA
Produkttyp:
Sicherheitsschuh
Modellreihe:
646700
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.045
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 59,35*
€ 76,27*
4 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 7,50*
ab € 59,49*
€ 76,30*
pro Paar
€ 4,00*
ab € 61,65*
€ 81,02*
2 Tage
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 77,87*
€ 98,51*
Lager 362
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 79,39*
€ 98,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,63*
€ 117,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,33*
€ 114,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,49*
€ 106,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,39*
€ 102,80
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,39*
€ 94,47
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 39,695* pro Stück)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000043
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000043
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000043
ab € 6,85*
Zubehör
ISM
204850500000043
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850600000043
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000043
ab € 9,81*
Zubehör
ISM
204500200000043
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.