Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

albatros Sicherheitshalbschuh LIFT GREY IMPULSE LOW S1P ESD 242087-YY


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-242087-YY
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     646700826000043
EAN/GTIN:
     4051428082587
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
albatros Sicherheitshalbschuh LIFT GREY IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA Größe 43, grau/blau Sicherheitsschuh der Norm EN ISO 20345:2011 Fiberglaskappe bis 200 J belastbar Sicherheitsklasse: S1P Dank FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION vor Durchtritt geschützt Schützt vor elektrostatischer Entladung Hergestellt aus strapazierfähigem Synthetik, grau und blau Anpassungen durch orthopädische Einlagen möglich (DGUV) Größe: 43
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
360.00 mm
WIDTH GRO:
230.00 mm
DEPTH GRO:
135.00 mm
WEIGHT GRO:
1.415000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 59,35*
€ 76,27*
4 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 7,50*
ab € 59,49*
€ 76,30*
pro Paar
€ 4,00*
ab € 61,65*
€ 81,02*
2 Tage
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 77,87*
€ 98,51*
Lager 4445
75
pro Paar
€ 7,90*
ab € 87,66*
€ 109,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,19*
€ 129,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,65*
€ 126,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,13*
€ 117,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,23*
€ 113,32
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,66*
€ 104,32
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 43,83* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000043
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000043
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000043
ab € 6,85*
Zubehör
ISM
204850500000043
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850600000043
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000043
ab € 9,81*
Zubehör
ISM
204500200000043
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.