Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapoo Kabellose Multi-Mode-Maus MT560, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00226116
Hersteller:
     Rapoo
Herst.-Nr.:
     00226116
EAN/GTIN:
     6940056125347
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
- diese fortschrittliche Funkmaus bietet uberlegenen Komfort und eine erstklassige Funktionalitat in einem eleganten, schonen Design- kabellose Multimodus-Verbindung. 2,4 GHz, Bluetooth 4.0, Bluetooth 5.0 - automatisches Umschalten zwischen mehreren Geraten mit nur einem Klick (Automatische Koppelung) - einstellbarer HD-Laser-Sensor mit 4000 dpi - 9 Maustasten inkl. seitlichem Scrollrad und dpi-Schalter - programmierbare Tasten - umweltfreundlicher Akku: wiederaufladbare Lithium-Batterie (800 mAh) - Nano-USB-Empfanger - Bluetooth/2,4GHz Umschalttaste (Tastatur) - Ein-/Ausschalter Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/7/Vista/XP Lieferumfang: - 1 Kabellose Multi-Mode-Maus MT560 - 1 Nano-USB-Empfanger - 1 USB-Ladekabel - 1 Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
N
Gewicht:
321 g | 82 g
Hohe:
17.1 cm
Lange:
11.2 cm
Breite:
7.6 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
7 x 10,6 x 4,4 cm
Farbton:
Schwarz
Verbindung:
Bluetooth
Maus Tastenanzahl:
9 Tasten inklusive Scroll-Rad
Batterietyp:
Lithium-Ionen
Art:
Office
Bluetooth-Version:
4.0/5.0
Ladeart:
USB-C-Buchse
Lieferanten Produktgruppe:
Eingabe
Farbe:
Schwarz
Max. DPI:
4000
Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Hama Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Rapoo Mäuse, laser mouse 6000 dpi, hama mäuse, bluetooth mouse laser, USB, Computer, Optisch, Eingabegerat, Notebook Zubehor, Optische Funkmaus, PC Zubehor, Computerzubehor, Notebook, PC, Computer Zubehor, Notebook-Zubehor, Eingabe, PC-Maus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173014
ab € 22,84*
Ähnlich
Hama
00173011
ab € 22,17*
Ähnlich
Hama
00173013
ab € 24,27*
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,41*
Ähnlich
Hama
00173017
ab € 25,35*
Ähnlich
Hama
00173016
ab € 25,30*
Ähnlich
Hama
00173018
ab € 27,25*
Ähnlich
Hama
00173015
ab € 25,21*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,45*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,88*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,04*
Ähnlich
Hama
00050218
ab € 6,03*
Ähnlich
Hama
00054751
ab € 2,26*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,69*
Ähnlich
Hama
00126867
ab € 12,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.