Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapoo Kabellose lautlose optische Maus 1310 Silent, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00221221
Hersteller:
     Rapoo
Herst.-Nr.:
     00221221
EAN/GTIN:
     6940056123657
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
- diese elegante und kompakte Wireless-Maus funkt mit dem bewahrten Advanced 2,4-GHz-Standard- zuverlassige 2,4-GHz-Wireless-Verbindung - hochauflosender 1200-DPI-Sensor - bis zu 12 Monate Batterielaufzeit Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows XP/Vista/7/8/10/11, Mac OS X 10.4 oder hoher Lieferumfang: - 1 kabellose lautlose optische Maus 1310 Silent - 2 AAA-Alkalibatterien (vorinstalliert) - 1 Schnellanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
N
Gewicht:
74.5 g | 69 g
Hohe:
12 cm
Lange:
6.3 cm
Breite:
4.3 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
5,7 x 10,5 x 3,8 cm
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Rechts- und Linkshander/Standard-Maus
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Verbindung:
2.4 GHz RF
Maus Tastenanzahl:
3 Tasten inklusive Scroll-Rad
Sensorik:
Optisch
Reichweite:
10 m
Batterietyp:
AA Mignon
Anzahl Batterien:
2
Art:
Office
Lieferanten Produktgruppe:
Eingabe
Farbe:
Schwarz
Tasten:
Flusterleise
DPI:
1200
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11/10/8/7
Design-Art:
Rechts- und Linkshander
Max. DPI:
1200
Batterielaufzeit:
365 d
Weitere Suchbegriffe: Hama Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Rapoo Mäuse, Geräuschlose Maus, Lautlose Maus, Leise Maus, Silent Maus, wireless optical mouse black, hama mäuse, hama maus wireless, USB, Computer, Optisch, Eingabegerat, Notebook Zubehor, Optische Funkmaus, PC Zubehor, Computerzubehor, Notebook, PC, Computer Zubehor, Notebook-Zubehor, Eingabe, PC-Maus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173014
ab € 24,30*
Ähnlich
Hama
00173011
ab € 22,17*
Ähnlich
Hama
00173013
ab € 24,50*
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,31*
Ähnlich
Hama
00173017
ab € 25,35*
Ähnlich
Hama
00173016
ab € 25,31*
Ähnlich
Hama
00173018
ab € 27,29*
Ähnlich
Hama
00173015
ab € 25,32*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,32*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,70*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,05*
Ähnlich
Hama
00050218
ab € 6,04*
Ähnlich
Hama
00054751
ab € 2,25*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,68*
Ähnlich
Hama
00126867
ab € 12,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.