Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uRage Gaming-Mauspad Lethality 150 Speed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00219801
Hersteller:
     uRage
Herst.-Nr.:
     00219801
EAN/GTIN:
     4047443502599
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
- mid-size Speed-Version: glatte Oberflache fur extreme Geschwindigkeit - kein Verrutschen: strukturierte Unterseite aus Gummi - Textil-Mauspad mit optimierter Oberflache fur schnelle und prazise Steuerung der Maus- Special-uRage-Heat-TT-Surface: garantiert eine lange Lebensdauer und schont die PTFE-Fuse der Gaming-Maus - kompatibel zu allen gangigen Maustypen - fur jede Mausempfindlichkeit geeignet - dammende Zwischenschicht Lieferumfang: - 1 Gaming-Mauspad Lethality 150 Speed
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
149.12 g | 153 g
Hohe:
27.5 cm
Lange:
6.2 cm
Breite:
6.2 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
35,5 x 0,3 x 24,5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Naturgummi, Polyester
Serie:
uRage
Geeignet fur:
PC-Gaming
Design/Motiv:
uRage
Speziell geeignet fur:
Gamer Mause
Farbe:
Schwarz
Beschaffenheit:
Flexibles Material
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173014
ab € 24,35*
Ähnlich
Hama
00173011
ab € 22,22*
Ähnlich
Hama
00173013
ab € 24,26*
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,29*
Ähnlich
Hama
00173017
ab € 25,38*
Ähnlich
Hama
00173016
ab € 25,23*
Ähnlich
Hama
00173018
ab € 27,36*
Ähnlich
Hama
00173015
ab € 25,23*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,16*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,78*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,07*
Ähnlich
Hama
00050218
ab € 6,05*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,70*
Ähnlich
Hama
00126867
ab € 12,20*
Ähnlich
Hama
00051963
ab € 6,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.