Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uRage Gaming-Maus Reaper 410, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00217840
Hersteller:
     uRage
Herst.-Nr.:
     00217840
EAN/GTIN:
     4047443501905
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Hama Mäuse
Computer Maus
Computermaus
- TTC-Optical Switches: hochwertige, langlebige Switches mit einer Lebensdauer von 80 Mio. Clicks - Mausgleiter aus reinem PTFE-Material fur flussige und reaktionsschnelle Mausbewegungen auf jeder Oberflache - abnehmbares uFlex-Kabel: volle Flexibilitat und Ordnung dank abnehmbarem Kabel mit Kabelmanager - Gamingsoftware zum Einstellen von Beleuchtung, Profilen und Makros - prazise Gaming-Maus- professioneller Pixart-Gaming-Sensor PMW3360 mit bis zu 12.000 dpi - 1000 HZ USB-Polling-Rate/Reaktionszeit 1 ms - 7 programmierbare Tasten, davon zwei dpi-Tasten - verschiedene Profile fur unterschiedliche Spiele oder Nutzer - Plug and Play - Kabellange USB-A - USB-C: 2,00 m Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10 Lieferumfang: - 1 Gaming-Maus Reaper 410 - 1 Kabel USB-A - USB-C (abnehmbar) - 1 Kabelmanager - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
136.58 g | 76 g
Hohe:
18.5 cm | 4,1 cm
Lange:
13 cm
Breite:
6 cm | 7,6 cm
Kabellange:
200 cm
Farbton:
Schwarz
Serie:
uRage
Ausfuhrung:
Rechtshander
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Verbindung:
Kabel
Maus Tastenanzahl:
7 Tasten inklusive Scroll-Rad
Sensorik:
Optisch
Tiefe:
12,6 cm
Art:
Gaming
Chipsatz:
Avago/Pixart PMW
Zusatzfunktionen:
Programmierbare Tasten (Software)
Click Switches:
TTC OPTICAL
Farbe:
Schwarz
Tasten:
Standard
DPI:
100 - 12000
Spezielle Features:
Beleuchtung/Gaming Software/On-board Memory/Programmierbare Tasten (Software)/Verschiedene dpi-Stufen
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11/10
Design-Art:
Rechtshander
Anzahl dpi-Tasten:
2
Sliding Pads:
100% Polytetrafluorethylen (PTFE)
Max. DPI:
12000
Response Time:
1 ms
Beleuchtungsfarben:
16,8 Mio.
Beschleunigung:
50 G
Chipsatz-Nummer:
3360
Prozessor:
32 Bit ARM
Weitere Suchbegriffe: Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, uRage Mäuse, gaming maus schwarz optical, hama mäuse, hama maus 7 button, USB, Mauskabel, Computer, Eingabegerat, Eingabehilfe, Notebook Zubehor, PC Zubehor, Computerzubehor, Notebook, PC, Computer Zubehor, Notebook-Zubehor, Eingabe, PC-Maus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173014
ab € 22,87*
Ähnlich
Hama
00173011
ab € 22,26*
Ähnlich
Hama
00173013
ab € 24,36*
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,34*
Ähnlich
Hama
00173017
ab € 25,27*
Ähnlich
Hama
00173016
ab € 25,33*
Ähnlich
Hama
00173018
ab € 27,42*
Ähnlich
Hama
00173015
ab € 25,26*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,36*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,63*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,04*
Ähnlich
Hama
00050218
ab € 6,05*
Ähnlich
Hama
00054751
ab € 2,26*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,69*
Ähnlich
Hama
00126867
ab € 12,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.