Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uRage Gaming-Maus Reaper 330, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00217838
Hersteller:
     uRage
Herst.-Nr.:
     00217838
EAN/GTIN:
     4047443501882
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Hama Mäuse
Computer Maus
Computermaus
- TTC-GOLDEN Switches: hochwertige, langlebige Switches mit einer Lebensdauer von 50 Mio. Clicks - Mausgleiter aus reinem PTFE-Material fur flussige und reaktionsschnelle Mausbewegungen auf jeder Oberflache - abnehmbares uFlex-Kabel: volle Flexibilitat und Ordnung dank abnehmbarem Kabel mit Kabelmanager - Gamingsoftware zum Einstellen von Beleuchtung, Profilen und Makros - prazise Gaming-Maus- professioneller Pixart-Gaming-Sensor PMW3333 mit bis zu 8.000 dpi - 1000 HZ USB-Polling-Rate/Reaktionszeit 1 ms - 9 programmierbare Tasten, davon zwei dpi-Tasten - verschiedene Profile fur unterschiedliche Spiele oder Nutzer - Plug and Play - Kabellange USB-A - USB-C: 2,00 m Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10 Lieferumfang: - 1 Gaming-Maus Reaper 330 - 1 Kabel USB-A - USB-C (abnehmbar) - 1 Kabelmanager - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
126.98 g | 75 g
Hohe:
18.5 cm | 4 cm
Lange:
13 cm
Breite:
6 cm | 6,9 cm
Kabellange:
200 cm
Farbton:
Schwarz
Serie:
uRage
Ausfuhrung:
Rechts- und Linkshander
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Verbindung:
Kabel
Maus Tastenanzahl:
9 Tasten inklusive Scroll-Rad
Sensorik:
Optisch
Tiefe:
12,5 cm
Art:
Gaming
Chipsatz:
Avago/Pixart PMW
Zusatzfunktionen:
Programmierbare Tasten (Software)
Click Switches:
TTC GOLDEN
Farbe:
Schwarz
Tasten:
Standard
DPI:
100 - 8000
Spezielle Features:
Beleuchtung/Gaming Software/On-board Memory/Programmierbare Tasten (Software)/Verschiedene dpi-Stufen
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11/10
Design-Art:
Rechts- und Linkshander
Anzahl dpi-Tasten:
2
Sliding Pads:
100% Polytetrafluorethylen (PTFE)
Max. DPI:
8000
Response Time:
1 ms
Beleuchtungsfarben:
16,8 Mio.
Beschleunigung:
35 G
Chipsatz-Nummer:
3333
Prozessor:
32 Bit ARM
Weitere Suchbegriffe: Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, uRage Mäuse, gaming maus schwarz optical, hama mäuse, gaming maus rechts, USB, Mauskabel, Computer, Eingabegerat, Eingabehilfe, Notebook Zubehor, PC Zubehor, Computerzubehor, Notebook, PC, Computer Zubehor, Notebook-Zubehor, Eingabe, PC-Maus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173014
ab € 22,87*
Ähnlich
Hama
00173011
ab € 22,26*
Ähnlich
Hama
00173013
ab € 24,36*
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,34*
Ähnlich
Hama
00173017
ab € 25,27*
Ähnlich
Hama
00173016
ab € 25,33*
Ähnlich
Hama
00173018
ab € 27,42*
Ähnlich
Hama
00173015
ab € 25,26*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,36*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,63*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,04*
Ähnlich
Hama
00050218
ab € 6,05*
Ähnlich
Hama
00054751
ab € 2,26*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,69*
Ähnlich
Hama
00126867
ab € 12,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.