Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapoo Kabellose Lautlose Multi-Mode-Maus M660, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00215758
Hersteller:
     Rapoo
Herst.-Nr.:
     00215758
EAN/GTIN:
     6940056143792
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
- raffiniert und kompakt, aus hochwertigen Materialien hergestellt und mit einem praktischen Anti-Rutsch-Scrollrad ausgestattet, arbeitet die M660 Silent mit dem einzigartigen Multi-Mode Chipsatz, der eine Ubertragung uber Bluetooth 3.0, Bluetooth 4.0, 5.0 und eine 2,4 GHz Wireless-Verbindung ermoglicht- kabellose Multi-Mode Verbindung - hochauflosender 1300 DPI Sensor - gerauschlose Tasten-Klicks - bis zu 9 Monaten Batterielaufzeit Systemvoraussetzung: - Windows® XP/Vista/7/8/10, Mac OS X 10.4 oder spater Lieferumfang: - 1 kabellose Maus - 1 Nano USB-Empfanger - 1 AA Alkaline-Batterien (vorinstalliert) - 1 Schnellstartanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
93.98 g | 62 g
Hohe:
21 cm
Lange:
13.3 cm
Breite:
6.7 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
6,4 x 10 x 2,7 cm
Farbton:
Grau
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Verbindung:
Bluetooth
Sensorik:
Optisch
Batterietyp:
AA Mignon
Anzahl Batterien:
1
Art:
Office
Bluetooth-Version:
3.0/5.0
Lieferanten Produktgruppe:
Eingabe
Farbe:
Grau
Tasten:
Flusterleise
Spezielle Features:
Ein/Ausschalter
Max. DPI:
1300
Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Hama Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Rapoo Mäuse, Geräuschlose Maus, Lautlose Maus, Leise Maus, Silent Maus, funkmaus optisch 3 tasten, hama mäuse, silent maus kabellos, USB, Computer, Optisch, Eingabegerat, Notebook Zubehor, Optische Funkmaus, PC Zubehor, Computerzubehor, Notebook, PC, Computer Zubehor, Notebook-Zubehor, Eingabe, PC-Maus
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173014
ab € 22,84*
Ähnlich
Hama
00173011
ab € 22,17*
Ähnlich
Hama
00173013
ab € 24,27*
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,41*
Ähnlich
Hama
00173017
ab € 25,35*
Ähnlich
Hama
00173016
ab € 25,30*
Ähnlich
Hama
00173018
ab € 27,25*
Ähnlich
Hama
00173015
ab € 25,21*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,45*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,88*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,04*
Ähnlich
Hama
00050218
ab € 6,03*
Ähnlich
Hama
00054751
ab € 2,26*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,69*
Ähnlich
Hama
00126867
ab € 12,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.