Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama HDMI™-Umschalter 2x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00205161
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00205161
EAN/GTIN:
     4047443434654
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch 2 in 1 out
- vergoldeter Stecker mit geringen Ubergangswiderstanden fur eine sichere Signalubertragung - zur manuellen Umschaltung digitaler Video- und Audio-Signale an AV-Geraten (HDTV)- einfaches Umschalten von zwei HDMI™-Quellen (manuell uber Schalter am Gerat) - HDCP-kompatibel - unterstutzt Auflosungen bis 1080p (bis 60Hz) - Plug-and-Play-Installation: keine Software notig Lieferumfang: - 1 HDMI™-Umschalter 2x1 - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
72.23 g
Hohe:
23 cm
Lange:
14 cm
Breite:
3.5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
5,6 x 6,5 x 2 cm
Farbton:
Schwarz
Qualitat:
Essential
Art:
HDMI™-Umschalter
Anzahl Eingange:
2
Anzahl Ausgange:
1
Anschluss Eingang:
HDMI™
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: hdmi switch, hdmi switch 2 eingänge, Umschalter, HDMI, Umschaltpult, HDMI-Switch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00054406
ab € 12,17*
Ähnlich
Hama
00305089
ab € 7,59*
Ähnlich
Hama
00305090
ab € 7,59*
Ähnlich
Hama
00305022
ab € 11,54*
Ähnlich
Hama
00200135
ab € 26,77*
Ähnlich
Hama
00305125
ab € 9,61*
Ähnlich
Hama
00200112
ab € 17,68*
Ähnlich
Hama
00200105
ab € 27,23*
Ähnlich
Hama
00200121
ab € 4,47*
Ähnlich
Hama
00200118
ab € 9,10*
Ähnlich
Hama
00200122
ab € 8,16*
Ähnlich
Hama
00200119
ab € 4,88*
Ähnlich
Hama
00200120
ab € 6,11*
Ähnlich
Hama
00200116
ab € 10,20*
Ähnlich
Hama
00200123
ab € 14,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.