Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama USB-Hub, 4 Ports, USB 2.0, 480 Mbit/s, Ein-/Ausschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00200118
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200118
EAN/GTIN:
     4047443436894
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
hama usb hubs
- High-Speed-Datenubertragung von bis zu 480 Mbit/s - Ein-/Ausschalter ermoglicht eine energiesparende Benutzung der Gerate - Topside Socket ermoglicht einfaches und bequemes Anstecken der USB-Gerate an der Oberflache - LED-Funktionsanzeige gibt Auskunft uber den Geratestatus - groser Buchsenabstand ermoglicht das problemlose Anstecken auch von breiten Steckern - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewahrleisten eine exzellente Ubertragungsqualitat - zum Verbinden von PC, Notebook, MacBook, Tablet mit USB-Stick, Maus, Tastatur oder Drucker- Plug & Play, keine manuelle Software-/Treiberinstallation erforderlich - Stromversorgung erfolgt uber USB Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/7 und Mac OS ab 10.8 Lieferumfang: - 1 USB-Hub - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
102.33 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
3.5 cm
Kabellange:
1,8 m
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Bus Powered
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Qualitat:
Essential
USB-Standard:
USB-2.0
Gehause Breite:
11,5 cm
Gehause Tiefe:
3,4 cm
Gehause Hohe:
1,9 cm
Anzahl Anschlusse:
4 Stuck / Piece
Anschlusskabel:
Integriert
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Anschluss Details:
4x USB-A / USB 2.0 / max. 480 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: USB, Anschluss, Verbindung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00054406
ab € 12,14*
Ähnlich
Hama
00305089
ab € 7,60*
Ähnlich
Hama
00305090
ab € 7,60*
Ähnlich
Hama
00205161
ab € 8,69*
Ähnlich
Hama
00305022
ab € 11,59*
Ähnlich
Hama
00200135
ab € 26,51*
Ähnlich
Hama
00305125
ab € 9,63*
Ähnlich
Hama
00200112
ab € 17,59*
Ähnlich
Hama
00200105
ab € 27,38*
Ähnlich
Hama
00200121
ab € 4,48*
Ähnlich
Hama
00200122
ab € 8,18*
Ähnlich
Hama
00200119
ab € 4,88*
Ähnlich
Hama
00200120
ab € 6,09*
Ähnlich
Hama
00200116
ab € 10,23*
Ähnlich
Hama
00200123
ab € 15,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.