Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama USB-C-Hub, 4 Ports, USB 3.2 Gen1, 5 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00200112
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200112
EAN/GTIN:
     4047443436849
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
hama usb hubs
- Super-Speed-Datenubertragung von bis zu 5 Gbit/s - groser Buchsenabstand ermoglicht das problemlose Anstecken auch von breiten Steckern - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewahrleisten eine exzellente Ubertragungsqualitat - zum Verbinden von PC, Notebook, MacBook, Tablet mit externer Festplatte, USB-Stick, Maus, Tastatur oder Drucker- Plug & Play, keine manuelle Software-/Treiberinstallation erforderlich - kompatibel mit Thunderbolt-3/4 (Blitz-Symbol) - Stromversorgung erfolgt uber USB Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/7 und Mac OS ab 10.8 Lieferumfang: - 1 USB-C-Hub - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
47.08 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
2 cm
Kabellange:
0,15 m
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Bus Powered
Anschluss:
USB-C-Stecker
Qualitat:
Essential
USB-Standard:
USB-3.2 Gen 1
Gehause Breite:
5,3 cm
Gehause Tiefe:
5,3 cm
Gehause Hohe:
1,3 cm
Anzahl Anschlusse:
4 Stuck / Piece
Anschlusskabel:
Integriert
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Anschluss Details:
4x USB-A / USB 3.2 Gen1 / max. 5 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: USB, Anschluss, Verbindung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00054406
ab € 12,15*
Ähnlich
Hama
00305089
ab € 7,59*
Ähnlich
Hama
00305090
ab € 7,60*
Ähnlich
Hama
00205161
ab € 8,71*
Ähnlich
Hama
00305022
ab € 11,58*
Ähnlich
Hama
00200135
ab € 26,69*
Ähnlich
Hama
00305125
ab € 9,64*
Ähnlich
Hama
00200105
ab € 27,35*
Ähnlich
Hama
00200121
ab € 4,49*
Ähnlich
Hama
00200118
ab € 9,11*
Ähnlich
Hama
00200122
ab € 8,18*
Ähnlich
Hama
00200119
ab € 4,87*
Ähnlich
Hama
00200120
ab € 6,06*
Ähnlich
Hama
00200116
ab € 10,29*
Ähnlich
Hama
00200123
ab € 16,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.