Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapoo Full-HD-Webcam XW180, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00192417
Hersteller:
     Rapoo
Herst.-Nr.:
     00192417
EAN/GTIN:
     6940056199997
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
webcam 1920x1080
- diese Full-HD-1080p-Webcam besticht durch ein klares und elegantes Design, das sich nahtlos in jeden Arbeitsbereich, jedes Buro oder jede Wohnumgebung einfugt- hochauflosendes, lebensechtes 1080p-Videoerlebnis - integriertes omnidirektionales Mikrofon - flexibel drehbar - benutzerfreundlich mit USB Plug & Play Systemvoraussetzung: - Windows® XP/Vista/7/8/10 - Mac OS X 10.6 oder hoher, Chrome OS - Android V5.0 oder hoher Lieferumfang: - 1 Webcam XW180 - 1 Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
104.72 g
Hohe:
12.8 cm
Lange:
11.8 cm
Breite:
6 cm
Kabellange:
1,5 m
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Mikrofontyp:
Stereo
USB-Standard:
USB-2.0
Mikrofon:
Stereo
Schwenkbereich:
360 Grad
Zusatzfunktionen:
Autom. Belichtungsanpassung
Bildrate:
max. 30 Bilder pro Sekunde
Bildauflosung:
1080p / 30fps
Videoauflosung:
1080p / 30fps
Lieferanten Produktgruppe:
Webcam
Farbe:
Schwarz
Distributionsmodell:
Logistik-DL/Vertrieb
Kompatible Betriebssysteme:
Windows
Fokus:
Fixed Focus
Weitere Suchbegriffe: web cam, webcam rapoo, Computer, Kamera, Internet, Computerzubehor, Computer Zubehor, Cam, Web
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00053950
ab € 13,66*
Ähnlich
Hama
00139991
ab € 26,78*
Ähnlich
Hama
00139992
ab € 35,63*
Ähnlich
Hama
00139995
ab € 91,72*
Ähnlich
Hama
00139993
ab € 56,25*
Ähnlich
Hama
00139989
ab € 61,01*
Ähnlich
Rapoo
00192419
ab € 32,37*
Ähnlich
Rapoo
00221171
ab € 44,67*
Ähnlich
uRage
00186090
ab € 60,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.