Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Cam
>
Artikel
Hama Webcam mit Ringlicht C-800 Pro, QHD, mit Fernbedienung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00139993
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00139993
EAN/GTIN:
4047443472755
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Laptop Webcam
Notebook Cam
Gestochen scharfe Bilder und glasklarer Ton – Videos und Live-Streams in bester Qualitat: Ob Gaming-Session oder Videokonferenz im Homeoffice, unsere QHD-Webcam liefert hochauflosende Aufnahmen. Auto-Fokus, Belichtungskorrektur und Stereo-Mikrofon machen’s moglich. - perfekt fur Video und Streaming: Die Kombination aus LED-Ringlicht und Kamera bietet ideale Bedingungen fur alle Online-Formate – von Edutainment uber Gaming bis Social Media inkl. YouTube, Twitch, Instagram und TikTok - von warmweis bis tageslichthell: Steuerung der Farbtemperatur in 3 Stufen (2100/3000/5000 K) ganz einfach per Touch Control direkt an der Webcam – fur eine optimale und gleichmasige Ausleuchtung - naher dran: die Webcam ist zoombar und lasst sich perfekt auf das Schreibtisch-Setup einstellen – fur das richtige Mas an Nahe in Online-Meeting, Video-Konferenz und Webinar via Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Jitsi etc. - auf Knopfdruck: Steuerung der Zoom-Funktion, vertikales und horizontales Verschieben des Bildausschnitts per Fernbedienung sowie Ein- und Ausschalten von Kamera und Mikrofon - Full-HD und noch scharfer: die hochwertige QHD-Breitbildauflosung (2560 x 1440) garantiert Aufnahmen in hochster Bildqualitat - Kamera stellt scharf: Autofokus garantiert ein gestochen scharfes Bild, auch bei Bewegungen, Gestik etc. - externe Kamera mit Stereo-Mikrofon: klar verstandliche Sprachubertragung dank der zwei integrierten Mikrofone der Webcam – einfach freihandig sprechen - idealer Meeting-Partner: die Webcam mit Mikrofon ermoglicht Voice-over-IP, z.B. fur angeschlossene Telefonanlagen und Office Calls sowie Skype, Teams, Telko etc. - einfach sicher: Die magnetische Linsenabdeckung schutzt vor Spionageangriffen durch Hacker – leicht an der externen Kamera anzubringen und schnell zu entfernen - bequem ein- und ausschalten: Wahrend des Live-Streams konnen Kamera und Mikrofon per Fernbedienung deaktiviert werden – per Knopfdruck separat steuern - gelenkige PC-Kamera, die sich nach Ihnen richtet: vertikaler Neigungswinkel flexibel einstellbar – ideal um z.B. Dokumente oder Modelle auf dem Tisch zu zeigen - fester Stand am Drehort: dank 1/4-Gewinde an allen gangigen Stativen montierbar – Kamera mit Ringlicht wackelfrei auf die perfekte Hohe bringen Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10, ab MAC OS 10.4.3 Lieferumfang: - 1 Webcam mit Ringlicht C-800 Pro - 1 Fernbedienung - 1 magnetische Linsenabdeckung - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
220.3 g
Hohe:
15.5 cm
Lange:
13 cm
Breite:
6 cm
Breite x Hohe x Lange:
6 x 8,5 x 6,2 cm
Kabellange:
1,8 m
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Mikrofontyp:
Mono 2x
USB-Standard:
USB-2.0
Mikrofon:
Stereo
Max. Schwenkbereich:
360 Grad
Zusatzfunktionen:
1/4 Zoll-Gewinde, Autom. Belichtungsanpassung, Eingebautes Mikrofon, Fernbedienung, LED-Beleuchtung, LED-Leuchtring, Rauschunterdruckung, SPY - Protection, Status LED, UVC – Modus, Verstellbarer Neigungswinkel
Bildrate:
30 Bilder pro Sekunde bei 1080p/30 Bilder pro Sekunde bei 720p/max. 30 Bilder pro Sekunde
Megapixel:
4
Bildauflosung:
2560x1440 Pixel
Videoauflosung:
2560x1440 Pixel
Blickwinkel:
89°
Farbe:
Schwarz
Spezielle Features:
Beleuchtung
Kompatible Betriebssysteme:
Mac/Windows
Fokus:
Auto Focus
... >
Peripheriegerät
>
Multimedia (Informationstechnologie)
>
Webcam
Weitere Suchbegriffe:
Notebook Webcam
,
Ringleuchte
,
Ringlicht
,
Spaltringlicht
,
Web Cam
,
Web Kamera
,
Webcam
,
hama selfie ringleuchte
,
foto ringleuchten
,
ringleuchte
,
Computer
,
Foto
,
Kamera
,
Video
,
Videokamera
,
Internet
,
Videoleuchte
,
Leuchte
,
Licht
,
Beleuchtung
,
PC Zubehor
,
Computerzubehor
,
Laptop
,
Aufzeichnung
,
Fotograf
,
Fotografie
,
Computer Zubehor
,
Fotografien
,
Fotograph
,
Cam
,
Web
,
Video-Leuchte
,
LED-Licht
,
Gaming Zubehor
,
Gaming-Zubehor
,
Extern
,
PC-Kamera
,
Streaming-Kamera
,
Streaming
,
Business-Zubehor
,
Laptop-Licht
,
Laptop-Leuchte
,
Fotozubehor
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 56,20*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama HD-Webcam Spy Protect
Hama
00053950
ab € 12,89*
Ähnlich
Hama PC-Webcam C-400, 1080p
Hama
00139991
ab € 26,80*
Ähnlich
Hama PC-Webcam C-600 Pro, 1080p
Hama
00139992
ab € 35,65*
Ähnlich
Hama PC-Webcam C-900 Pro, UHD 4K, 2160p, USB-C, fur Streaming
Hama
00139995
ab € 91,51*
Ähnlich
Hama Webcam mit Ringlicht C-850 Pro, QHD, mit Fernbedienung
Hama
00139989
ab € 60,93*
Ähnlich
Rapoo Full-HD-Webcam XW180, Schwarz
Rapoo
00192417
ab € 26,05*
Ähnlich
uRage Streaming-Webcam REC 900 FHD mit Spy-Protection, Schwarz
uRage
00186090
ab € 61,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen