Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapoo Full-HD-Webcam XW2K 2K (4MP), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00192419
Hersteller:
     Rapoo
Herst.-Nr.:
     00192419
EAN/GTIN:
     6940056200228
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
web cam
- diese Full-HD-2K-Webcam besticht durch ein klares und elegantes Design, das sich nahtlos in jeden Arbeitsbereich, jedes Buro oder jede Wohnumgebung einfugt- hochauflosende, lebensechte 2K-Videoqualitat und scharfe Bilder - integriertes omnidirektionales Mikrofon - flexibel drehbar - integrierte Kamera-Abdeckung Systemvoraussetzung: - Windows® XP/Vista/7/8/10 - Mac OS X 10.6 oder hoher, Chrome OS - Android V5.0 oder hoher Lieferumfang: - 1 Full-HD-Webcam XW2K - 1 Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
131.36 g
Hohe:
12.8 cm
Lange:
11.8 cm
Breite:
6 cm
Kabellange:
1,5 m
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Mikrofontyp:
Stereo
USB-Standard:
USB-2.0
Max. Schwenkbereich:
360 Grad
Zusatzfunktionen:
Autom. Belichtungsanpassung
Videoauflosung:
1080p / 30fps
Lieferanten Produktgruppe:
Webcam
Farbe:
Schwarz
Distributionsmodell:
Logistik-DL/Vertrieb
Kompatible Betriebssysteme:
Windows
Fokus:
Fixed Focus
Weitere Suchbegriffe: Computer, Kamera, Internet, Computerzubehor, Computer Zubehor, Cam, Web
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 38,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.