Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama HD-Webcam Spy Protect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00053950
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00053950
EAN/GTIN:
     4007249539502
Suchbegriffe:
Laptop Webcam
Notebook Cam
Notebook Webcam
Web Cam
- verschliesbare Linse schutzt vor Spionageangriffen durch Hacker - hochauflosende HD-Qualitat im 16:9-Format - integriertes Mikrofon ermoglicht Voice-over-IP, z.B. Skype, Teams, Zoom, YouTube - LED-Beleuchtung sorgt fur eine bessere Bildqualitat bei schlechten Lichtverhaltnissen - erstellen von Bildern und Videos am Notebook/PC und ideal zum Streamen oder Chatten mit diversen Instant-Messaging-Anwendungen (z.B. Skype, Teams, Zoom)- Unterstutzung der HD-Breitbildauflosung 720p (1280 x 720) fur Aufnahmen in hochster Bildqualitat - Stand-/Klemmfus zur Montage an TFT- und Notebookbildschirmen - Plug & Play: treiberlose Installation durch UVC Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, ab MAC OS 10.4.3 Lieferumfang: - 1 HD-Webcam Spy Protect - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
105.09 g
Hohe:
15.5 cm
Lange:
13 cm
Breite:
6 cm
Breite x Hohe x Lange:
5.5 x 8 x 5.5 cm
Kabellange:
1,5 m
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Mikrofontyp:
Mono
USB-Standard:
USB-2.0
Mikrofon:
Mono
Max. Schwenkbereich:
360 Grad
Zusatzfunktionen:
Autom. Belichtungsanpassung, Eingebautes Mikrofon, LED-Beleuchtung, SPY - Protection, UVC – Modus, Verstellbarer Neigungswinkel
Bildrate:
max. 30 Bilder pro Sekunde
Bildauflosung:
1280 x 720 Pixel
Videoauflosung:
1280 x 720 Pixel
Blickwinkel:
52°
Farbe:
Schwarz
Kompatible Betriebssysteme:
Mac/Windows
Fokus:
Manual Focus
Weitere Suchbegriffe: Web Kamera, Webcam, web cam, Computer, Kamera, Buro, Internet, Computerzubehor, Burobedarf, Computer Zubehor, Cam, Web
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.