Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Bluetooth®-Lautsprecher PipeRoll 3.0 wasserdicht IPX5, Equalizer, 20W, SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00188210
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00188210
EAN/GTIN:
     4047443487346
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Notebook Lautsprecher
Lautsprecher PC
Dieser musikalische Begleiter macht zu Hause und selbst als Outdoor-Speaker eine gute Figur, ob Picknick oder Dachterrassen-Party: Mit dem Bluetooth-Lautsprecher PipeRoll 3.0 haben Sie im Homeoffice immer die Hande frei und tanzen nach Feierabend mit den Freunden am See. Press play! - dieser tragbare Lautsprecher hat es in sich: 20 Watt Musikleistung und hervorragender Stereo-Klang sorgen fur die richtige musikalische Untermalung, ob kreative Arbeit oder Sonnenbad - Musik-Box mit Bass auf Knopfdruck: Equalizer mit drei verschiedenen Klangeffekten fur zusatzlichen Bass, betonte Hohen oder ausgeglichenen Sound, ganz einfach per Touch wechseln - leichte und komfortable Bedienung: hochwertiges LED-Touchdisplay zur schnellen Steuerung fur Titel vor/zuruck, Play/Pause und Wechseln des Equalizer-Modus - auch als Outdoor-Lautsprecher im Garten: allseitiger Schutz vor Spritz- und Strahlwasser nach IPX5 zum Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz - Lieblingslieder lange geniesen: Nutzung des Lautsprechers via Bluetooth fur bis zu 12 Stunden - volle Mobilitat dank Akku-Betrieb mit LED-Ladeanzeige: schnelles Aufladen innerhalb von 3 Stunden mit USB-C-Schnittstelle - immer die Hande frei dank Freisprechfunktion: mit der integrierten Freisprecheinrichtung ganz einfach in HD-Qualitat telefonieren, ideal fur Home-Office und Video-Konferenzen - dank True-Wireless-Stereo (TWS) Lautsprecher koppelbar: zwei Lautsprecher via Bluetooth verbinden und frei im Raum platzieren fur echten Stereo-Sound - auch als Standlautsprecher optimal positionieren: praktischer Standfus ermoglicht rutschfesten Halt und flexible Platzierung, ob im Wohnzimmer oder im Freien - portabler Bluetooth-Lautsprecher fur den perfekten Musikgenuss uberall und jederzeit mit dem Handy, Tablet oder Laptop, ob zu Hause im Wohnzimmer oder drausen am See- mit 2 kleinen Boxen zum kabellosen Soundsystem: 2 Gerate via True Wireless Stereo (TWS) Bluetooth verbinden und Filme, Serien und Gaming noch mehr geniesen - tragbare Box uberall in der Wohnung nutzen: von Kuche uber Schlaf- und Badezimmer bis hin zu Dachterrasse oder Garage, ganz ohne Kabelsalat - Indoor- und Outdoor-Speaker: mobile Musikbox furs Handy zum Ausflug ins Grune und Baden einfach mitnehmen – dank Spritzwasserschutz nach IPX5 konnen Schmutz, Strahl- und Spritzwasser dem wasserfesten Lautsprecher nichts anhaben - eingebautes Mikrofon fur maximale Flexibilitat: als Schreibtisch-Lautsprecher bestens geeignet fur lange Online-Meetings mit mehreren Personen vor Ort - universal einsetzbar dank Bluetooth 5.3: Lautsprecher einfach mit kompatiblen Geraten verbinden, von Notebook uber Fernseher bis Smartphone - auch mit Klinkenstecker nutzbar: per AUX-in uber das mitgelieferte Kabel verbinden und den Akku schonen, ideal zur Nutzung als Mini-PC-Soundbar dank besonders stabiler Verbindung - aufladen per USB-C: Kabel zum schnellen Laden liegt bei - als Standlautsprecher optimal auf den Raum ausrichten: egal ob im Regal, auf dem Fensterbrett oder neben dem TV-Gerat - guter Klang im kompakten Format: die Bluetooth-Box passt in den Koffer und ist leicht zu transportieren, perfekt auch fur den Einsatz im Auto, Camper und Wohnmobil Lieferumfang: - 1 Bluetooth-Lautsprecher PipeRoll 3.0 - 1 USB-C-Ladekabel - 1 AUX-Verbindungskabel (3,5 mm Klinke) - 1 Silikon-Standfus - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
799.64 g | 700 g
Hohe:
42 cm | 7 cm
Lange:
12.2 cm
Breite:
11.8 cm | 35 cm
Farbton:
Schwarz
Kapazitat:
2000 mAh
Spannung:
3,7 V
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenkupplung/USB-C-Kupplung/Buchse
Verbindung:
3,5-mm-Klinkenkupplung, Bluetooth
Max. Reichweite:
10 m
Stromversorgung:
USB-Anschluss
Leistung:
8,14 Wh
Tiefe:
7 cm
Batterietyp:
Li-Ion Akku
Bluetooth-Version:
5.3
Durchschnittl. Ladezeit in Stunden:
3 h
Max. Akkulaufzeit:
12 h
Zusatzfunktionen:
Freisprecheinrichtung, True Wireless
Empfohlene Anwendung:
Mobile Music
IP-Schutzklasse:
IPX5 (Schutz gegen Dauerregen)
Audiosystem:
Stereo
Max. Musikleistung:
20 W
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Lautsprecherset, PC Lautsprecher, Portable Lautsprecher, Tragbare Lautsprecher, Intelligenter Lautsprecher, Smart Speaker, Smart-Lautsprecher, SmartHome Lautsprecher, Smarte Lautsprecher, Smarter Lautsprecher, Vernetzter Lautsprecher, USB Lautsprecher, USB Speaker, hama notebook lautsprecher, notebook lautsprecher, Spiel, Kabellos, Klinke, Lautsprecher, Drahtlos, Computer/Audio, Freisprechsystem, LED, Raum, Freisprecheinrichtung, Audiokabel, Duse, Schreibtisch, Steuerung, Lautstarke, Musik, Tragbar, Film, Schmutz, Kuche, Spielen, Spielekonsole, Spielkonsole, Reise, Bad, Baden, Staubschutz, PC Zubehor, Equalizer, Klinkenkabel, Outdoor, Badeurlaub, Home Entertainment, Freisprechanlage, Ausflug, Hifi, Wasserfest, Wasserdicht, Gaming, Standbein, PC-Spiel, Gamer, Filme, Tragbare, Tragbarer, Tablet PC, Tragbares, PC Spiel, Bluetooth, Online, Meeting, Entertainment, Heimkino, Akustik, USB-Ladekabel, Notebook/Netbook, MP3-Lautsprecher, Lautsprecherkabel, Klinkenstecker, Klinkenkupplung, HiFi-Anlage, Handy-Mobile-Music-Set, Handy-Lautsprecher, Handy/Smartphone, Ausenbereich, Handy-Bluetoothempfanger, Touchpad, Bass, Sound, Kleingerat, Handy-Outdoor-Box, Handybox, Soundbar, Stand, Handy-Zubehor, Handyzubehor, PC-Game, PC Game, PC-Gaming, PC Gaming, PC Gamer, PC-Gamer, Konferenztechnik, Touchscreen, Bluetooth-Lautsprecher, Smartphone Equipment, Audioanlage, Touch-Display, Touchdisplay, Lautsprecher Boxen, Kuchenradio, USB Type-C, USB-C, Wireless, ausen, Konferenz, Musikbox
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00118218
ab € 70,40*
Ähnlich
Hama
00188208
ab € 13,92*
Ähnlich
Hama
00188202
ab € 51,46*
Ähnlich
Hama
00188224
ab € 18,41*
Ähnlich
Hama
00188225
ab € 18,47*
Ähnlich
Hama
00188226
ab € 28,01*
Ähnlich
Hama
00188227
ab € 27,84*
Ähnlich
Hama
00188228
ab € 51,41*
Ähnlich
Hama
00188229
ab € 51,53*
Ähnlich
Hama
00188217
ab € 62,17*
Ähnlich
Hama
00188222
ab € 60,88*
Ähnlich
Hama
00188223
ab € 61,10*
Ähnlich
Hama
00173131
ab € 7,86*
Ähnlich
Hama
00173132
ab € 11,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.