Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Bluetooth®-Lautsprecher Pocket 3.0 kleine Box, wasserdicht IP67, 3,5W, SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00188224
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00188224
EAN/GTIN:
     4047443497949
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Notebook Lautsprecher
Portable Lautsprecher
Pocket - kleiner Name, grose Wirkung: Mit diesem mobilen Bluetooth-Lautsprecher konnen Sie den Sound uberall geniesen - auch am Wasser, auf dem Wasser und sogar im Wasser. Perfekt fur den Sommer an See und Pool mit Gute-Laune-Hits oder im Winter mit entspannender Musik fur die Badewanne. - Lieblingssongs einfach immer dabei: dieser tragbare Lautsprecher im Taschenformat kommt auf 3,5 Watt Musikleistung und sorgt zuverlassig fur die richtige musikalische Untermalung, ob Schwimmbad oder Strand, Warm-up-Party oder Outdoor-Sport - staub- und wasserdichter Lautsprecher fur Outdoor-Abenteuer: allseitiger Schutz vor Staub, Spritz- und Strahlwasser nach IP67, damit sind Sandstrand und Offroad-Biking, Regenguss und selbst zeitweiliges Untertauchen bei der Pool-Party kein Problem - Lieblingslieder lange geniesen: Nutzung des Lautsprechers via Bluetooth fur bis zu 14 Stunden - volle Mobilitat dank Akku-Betrieb mit LED-Ladeanzeige: schnelles Aufladen innerhalb von 3 Stunden mit USB-C-Schnittstelle - mit der integrierten Freisprecheinrichtung ganz einfach in HD-Qualitat telefonieren - kleine Musikbox ganz gros: dank seiner kompakten Mase ist die ultraleichte Bluetooth-Box im Kleinformat immer dabei und passt in wirklich jedes Reisegepack, ob im Koffer im Urlaub oder auf dem Fahrrad - praktischer Karabiner fur Rucksack, Sporttasche und Co.: den kabellosen Bluetooth-Lautsprecher unterwegs an Trageschlaufen etc. sicher befestigen, so ist der aktuelle Tophit immer griffbereit - ob Platzregen oder Wasserschlacht, beim Renovieren oder am Sandstrand: staub- und wasserdichter Bluetooth-Lautsprecher im handlichen Kleinformat fur den perfekten Musikgenuss uberall und jederzeit mit dem Handy, Tablet oder Laptop, ob zu Hause im Wohnzimmer, unter der Dusche oder beim Chillen drausen am See- tragbare Boxen uberall drinnen und drausen nutzen, ganz ohne Kabelsalat: von Kuche uber Schlaf- und Badezimmer bis hin zu Dachterrasse oder Garage, im Skatepark, Freibad, Fitness oder auf dem Rad - robuster Indoor- und Outdoor-Speaker: mobile Musikboxen furs Handy zum Ausflug ins Grune und Baden einfach mitnehmen – dank Schutzklasse IP67 sind die wasserfesten Lautsprecher staubdicht und tauchfahig (max. 30 min und 1 m Tiefe) - guter Klang im kompakten Format: die mobile Soundbox passt in jeden Rucksack oder Turnbeutel und ist leicht zu transportieren, perfekt auch fur den Einsatz als kleiner Outdoor-Lautsprecher im Skatepark, beim Bouldern oder Parkour - Allrounder in Sachen Style: der Bluetooth-Speaker im Mini-Format passt zu jedem Street-Style, vom Hoodie bis zur Stoffhose, ob chic, sportlich-urban oder direkt in der Halfpipe - leichte und komfortable Bedienung: hochwertige Bedienelemente zur schnellen Steuerung fur Titel vor/zuruck, Play/Pause - universal einsetzbar dank Bluetooth 5.3: Lautsprecher einfach mit kompatiblen Geraten verbinden, von Notebook uber Fernseher bis Smartphone - aufladen per USB-C: Kabel zum schnellen Laden liegt bei - auch mit Klinkenstecker nutzbar: per AUX-in-Kabel verbinden und den Akku schonen - Karabiner als abnehmbarer Griff und Aufhangung: perfekt zur Aufbewahrung und immer sicher verstaut Lieferumfang: - 1 Bluetooth-Lautsprecher Pocket 3.0 - 1 USB-C-Ladekabel - 1 Karabiner - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
233.39 g | 200 g
Hohe:
14 cm | 8,4 cm
Lange:
11.5 cm
Breite:
6 cm | 8,4 cm
Farbton:
Schwarz
Kapazitat:
1050 mAh
Spannung:
3,7 V
Anschluss:
USB-C-Kupplung/Buchse
Verbindung:
3,5-mm-Klinkenkupplung, Bluetooth
Max. Reichweite:
10 m
Stromversorgung:
Integrierter Li-Polymer-Akku
Leistung:
3,89 Wh
Tiefe:
3,8 cm
Batterietyp:
Lithium-Polymer-Akku
Bluetooth-Version:
5.3
Durchschnittl. Ladezeit in Stunden:
3 h
Max. Akkulaufzeit:
14 h
Zusatzfunktionen:
Freisprecheinrichtung
Empfohlene Anwendung:
Mobile Music
IP-Schutzklasse:
IP67 (Schutz gegen Staubeintritt und zeitweiliges Untertauchen)
Audiosystem:
Mono
Max. Musikleistung:
3,5 W
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Tragbare Lautsprecher, Intelligenter Lautsprecher, Smart Speaker, Smart-Lautsprecher, SmartHome Lautsprecher, Smarte Lautsprecher, Smarter Lautsprecher, Vernetzter Lautsprecher, USB Lautsprecher, USB Speaker, hama notebook lautsprecher, notebook lautsprecher, Spiel, Kabellos, Stereo, Mono, Lautsprecher, Klein, Mini, Drahtlos, Computer/Audio, Freisprechsystem, Raum, Freisprecheinrichtung, Staub, Duse, Schreibtisch, Steuerung, Lautstarke, Musik, Tragbar, Schmutz, Kuche, Spielen, Reise, Bad, Baden, Staubschutz, PC Zubehor, Set, Outdoor, Badeurlaub, Home Entertainment, Freisprechanlage, Ausflug, Wasserfest, Wasserdicht, Kleiner, Kleines, Kleine, Tragbare, Tragbarer, Tablet PC, Tragbares, Bluetooth, Online, Entertainment, Heimkino, Akustik, USB-Ladekabel, Notebook/Netbook, MP3-Lautsprecher, Lautsprecherkabel, Handy-Mobile-Music-Set, Handy-Lautsprecher, Ausenbereich, Handy-Bluetoothempfanger, Touchpad, Sound, Kleingerat, Handy-Outdoor-Box, Handybox, Soundbar, Handy-Zubehor, Handyzubehor, Bluetooth-Lautsprecher, Smartphone Equipment, Audioanlage, Lautsprecher Boxen, Kuchenradio, USB Type-C, USB-C, Wireless, staubfrei, ausen, Musikbox
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00118218
ab € 70,42*
Ähnlich
Hama
00188208
ab € 13,95*
Ähnlich
Hama
00188202
ab € 51,61*
Ähnlich
Hama
00188210
ab € 35,54*
Ähnlich
Hama
00188225
ab € 18,41*
Ähnlich
Hama
00188226
ab € 27,85*
Ähnlich
Hama
00188227
ab € 27,99*
Ähnlich
Hama
00188228
ab € 51,57*
Ähnlich
Hama
00188229
ab € 51,58*
Ähnlich
Hama
00188217
ab € 62,12*
Ähnlich
Hama
00188222
ab € 61,07*
Ähnlich
Hama
00188223
ab € 61,05*
Ähnlich
Hama
00173131
ab € 7,85*
Ähnlich
Hama
00173132
ab € 11,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.