Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Notebook-Lautsprecher Sonic Mobil 185, Schwarz/Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00173132
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00173132
EAN/GTIN:
     4047443304827
Suchbegriffe:
Notebook Lautsprecher
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
- Lautstarkeregler zur individuellen, stufenlosen Einstellung der Lautstarke - aktiver 2.0-Lautsprecher fur Computer und Notebooks- Stromversorgung erfolgt bequem uber den USB-Anschluss Lieferumfang: - 1 Notebook-Lautsprecher Sonic Mobil 185 - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
376.5 g | 390 g
Hohe:
8.5 cm
Lange:
16 cm
Breite:
9 cm
Frequenzbereich Lautsprecher:
120 - 20000 Hz
Lautsprecher B x T x H:
7 x 7 x 7 cm
Farbton:
Schwarz, Silber
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenstecker
Stromversorgung:
USB-3.0-A-Anschluss
Art:
Stereo
Empfohlene Anwendung:
Laptop
Audiosystem:
2.0
Farbe:
Schwarz/Silber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 150 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00118218
ab € 70,24*
Ähnlich
Hama
00188208
ab € 13,92*
Ähnlich
Hama
00188202
ab € 51,58*
Ähnlich
Hama
00188210
ab € 35,51*
Ähnlich
Hama
00188224
ab € 18,47*
Ähnlich
Hama
00188225
ab € 18,52*
Ähnlich
Hama
00188226
ab € 27,76*
Ähnlich
Hama
00188227
ab € 27,99*
Ähnlich
Hama
00188228
ab € 51,52*
Ähnlich
Hama
00188229
ab € 51,35*
Ähnlich
Hama
00188217
ab € 62,16*
Ähnlich
Hama
00188222
ab € 60,87*
Ähnlich
Hama
00188223
ab € 61,06*
Ähnlich
Hama
00173131
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.