Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Bluetooth®-Lautsprecher Shine 2.0, LED, spritzwassergeschutzt, 30W, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00188229
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00188229
EAN/GTIN:
     4047443479129
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Musik ist nicht nur Balsam fur die Ohren, sondern auch fur die Seele. Der Shine 2.0“ vereint Horgenuss mit farbigem Stimmungslicht. Egal ob Zuhause oder unterwegs: Mit dieser mobilen Bluetooth-Box schaffen Sie mit Musik und Beleuchtung immer die richtige Stimmung. - Harmonie aus Sound und Licht: Die LED-Beleuchtung in 5 verschiedenen Modi passend zur Musik oder zur Stimmung wechseln lassen oder einfach als dezente Lichtquelle drausen nutzen - True-Wireless-Stereo: zwei Lautsprecher via Bluetooth verbinden und frei im Raum platzieren fur echten Stereo-Sound - spritzwassergeschutzt nach IPX4: keine Panik bei plotzlichem Regen - der Lautsprecher ist spritzwassergeschutzt und ermoglicht gute Musik auch bei schlechtem Wetter - Lieblingslieder lange geniesen: Nutzung des Lautsprechers via Bluetooth fur bis zu 12 Stunden - Bluetooth-Lautsprecher fur den perfekten Musikgenuss uberall und jederzeit mit dem Handy, Tablet oder Laptop- 30 Watt Musikleistung (Stereo), mit zuschaltbarem Xtra-Bass - 5 Modi bieten fur jede Stimmung die passende Beleuchtung: wechselnde Farben, wechselnde Farben pulsierend zum Takt der Musik, gemischte Farben langsam kreisend, gemischte Farben schnell kreisend oder Dauerlicht fur Beleuchtungszwecke - volle Mobilitat dank Akku-Betrieb mit LED-Ladeanzeige: schnelles Aufladen innerhalb von 3 Stunden mit USB-C-Schnittstelle - integrierte Freisprecheinrichtung - mit AUX-In den Lautsprecher auch per Kabel verbinden - mit praktischer Hangeschlaufe und gummierten Buttons fur eine griffige, intuitive Bedienung Lieferumfang: - 1 Bluetooth-Lautsprecher Shine 2.0 - 1 USB-C-Ladekabel - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
754.55 g | 700 g
Hohe:
28.5 cm | 19,5 cm
Lange:
19.6 cm
Breite:
10 cm | 9,6 cm
Farbton:
Weis
Kapazitat:
2000 mAh
Spannung:
7,4 V
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenkupplung/USB-C-Kupplung/Buchse
Verbindung:
3,5-mm-Klinkenkupplung, Bluetooth
Max. Reichweite:
10 m
Stromversorgung:
Integrierter Li-Ionen-Akku
Tiefe:
9,6 cm
Batterietyp:
Li-Ion Akku
Bluetooth-Version:
5.0
Audiowiedergabe:
Audio-In (3,5 mm Klinkenstecker)
Durchschnittl. Ladezeit in Stunden:
3 h
Max. Akkulaufzeit:
12 h
Zusatzfunktionen:
Freisprecheinrichtung, True Wireless
Empfohlene Anwendung:
Mobile Music
IP-Schutzklasse:
IPX4 (Schutz gegen Spruhregen)
Audiosystem:
Stereo
Unterstutzte Bluetooth-Profile:
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Max. Musikleistung:
30 W
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: bluetooth lautsprecher hama, portable lautsprecher, bluetooth lautsprecher 30 w, Stereo, Lautsprecher, RGB, LED, Musik, Licht, Beleuchtung, Outdoor, Bluetooth, AUX-IN-Adapter, Bluetooth-Lautsprecher, Musikbox, TWS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00118218
ab € 70,42*
Ähnlich
Hama
00188208
ab € 13,95*
Ähnlich
Hama
00188202
ab € 51,61*
Ähnlich
Hama
00188210
ab € 35,54*
Ähnlich
Hama
00188224
ab € 18,54*
Ähnlich
Hama
00188225
ab € 18,41*
Ähnlich
Hama
00188226
ab € 27,85*
Ähnlich
Hama
00188227
ab € 27,99*
Ähnlich
Hama
00188228
ab € 51,57*
Ähnlich
Hama
00188217
ab € 62,12*
Ähnlich
Hama
00188222
ab € 61,07*
Ähnlich
Hama
00188223
ab € 61,05*
Ähnlich
Hama
00173131
ab € 7,85*
Ähnlich
Hama
00173132
ab € 11,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.