Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Hama Wecker Classico, gerauscharm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00186442
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186442
EAN/GTIN:
     4047443465399
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
- gerauscharmes Uhrwerk durch schleichenden Sekundenzeiger - Wecker mit analoger Anzeige der Uhrzeit und Weckzeit- weises Ziffernblatt mit arabischen Zahlen - Hintergrundlicht mit Tastendruck aktivieren, Licht schaltet sich wieder aus, sobald die Taste nicht mehr gedruckt wird Lieferumfang: - 1 Wecker Classico - 1 Batterie AA Mignon - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
142.26 g | 143 g
Hohe:
13.5 cm
Lange:
10 cm
Breite:
5.5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
9,4 x 3,5 x 10 cm
Farbton:
Schwarz
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
AA Mignon
Durchmesser:
9 cm
Anzahl Batterien:
1
Display:
Analog
Farbe Ziffernblatt:
Weis
Material Gehause:
Kunststoff
Anzahl programmierbarer Alarmzeiten:
1
Betriebsart:
Manuell
Hintergrundbeleuchtung:
Orange
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: hama funkwecker, funkwecker, Uhr, Zeit, Uhrzeit, Schlaf, Weckruf, Zeitmesser
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00186416
ab € 14,74*
Ähnlich
Hama
00186304
ab € 10,15*
Ähnlich
Hama
00186305
ab € 13,63*
Ähnlich
Hama
00186381
ab € 27,83*
Ähnlich
Hama
00186317
ab € 17,83*
Ähnlich
Hama
00186318
ab € 19,24*
Ähnlich
Hama
00186448
ab € 13,67*
Ähnlich
Hama
00186447
ab € 6,87*
Ähnlich
Hama
00186319
ab € 19,73*
Ähnlich
Hama
00136296
ab € 22,87*
Ähnlich
Hama
00186321
ab € 14,21*
Ähnlich
Hama
00186331
ab € 10,94*
Ähnlich
Hama
00186413
ab € 17,16*
Ähnlich
Hama
00186328
ab € 7,93*
Ähnlich
Hama
00185860
ab € 10,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.