Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Funkwecker RC200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00186331
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186331
EAN/GTIN:
     4047443419729
Suchbegriffe:
Tischuhr
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
- DCF-Funkuhr mit automatischer Zeitanpassung an die genaueste Uhr der Welt - die Zeitzone lasst sich manuell einstellen, wenn sich die DCF-Zeit von der der Zeitzone unterscheidet - zwei Weckzeiten programmierbar, praktisch wenn zwei Personen zu unterschiedlichen Zeiten aufstehen - DCF-Funkuhr mit digitaler Anzeige von Uhrzeit, Weckzeit und Datum- zweizeilige Displayanzeige mit groser Zeitanzeige - blaue LED-Hintergrundbeleuchtung Uhr-/Kalender-Weckfunktion: - Uhrzeit umschaltbar 12-/24-h-Format - Datumsanzeige (Tag/Monat) - Wochentaganzeige (5 Sprachen: Englisch, Deutsch, Italienisch, Franzosisch und Spanisch) - Schlummerfunktion Thermometer: - umschaltbar zwischen Grad Celsius und Fahrenheit Lieferumfang: - 1 Funkwecker RC200 - 2 Batterien AAA Micro - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
153.23 g | 139 g
Hohe:
10.5 cm
Lange:
13 cm
Breite:
5.5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
8 x 4,5 x 7,7 cm
Farbton:
Schwarz
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
AAA Micro
Anzahl Batterien:
2
Display:
Digital
Material Gehause:
Kunststoff
Zusatzfunktionen:
DCF-Funkuhr, Schlummerfunktion, Thermometer (0°C bis +50°C) (32°F bis 122°F)
Anzahl programmierbarer Alarmzeiten:
2
Wechselanzeige:
12/24h
Betriebsart:
Funk, Manuell
Hintergrundbeleuchtung:
Blau
Datumanzeige:
Tag, Monat, Wochentag
Farbe:
Schwarz
Einstellungsmoglichkeit:
Zeitzone
Temperatur Auflosung:
0,1 Grad
Temperatur Genauigkeit (Innen- und Ausenbereich):
±1.5°C
Weitere Suchbegriffe: Wecker, hama tischuhr, tischuhr, Uhr, Zeit, Uhrzeit, Schlaf, Weckruf, Zeitmesser
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00186416
ab € 14,73*
Ähnlich
Hama
00186304
ab € 10,16*
Ähnlich
Hama
00186305
ab € 13,56*
Ähnlich
Hama
00186381
ab € 28,04*
Ähnlich
Hama
00186317
ab € 17,87*
Ähnlich
Hama
00186318
ab € 19,13*
Ähnlich
Hama
00186448
ab € 13,69*
Ähnlich
Hama
00186447
ab € 6,85*
Ähnlich
Hama
00186319
ab € 19,80*
Ähnlich
Hama
00136296
ab € 22,77*
Ähnlich
Hama
00186413
ab € 17,22*
Ähnlich
Hama
00186328
ab € 7,92*
Ähnlich
Hama
00186442
ab € 5,41*
Ähnlich
Hama
00185860
ab € 10,74*
Ähnlich
Hama
00186391
ab € 5,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.