Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Funkwecker RC 550, mit Nachtlicht-Funktion, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00186319
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186319
EAN/GTIN:
     4047443409386
Suchbegriffe:
Tischuhr
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
- DCF-Funkuhr mit automatischer Zeitanpassung an die genaueste Uhr der Welt - aus- und einschaltbarer Helligkeitssensor aktiviert sich bei Dunkelheit automatisch - Speed-Alarm weckt Schlafmutzen mit zunehmendem Weckton-Tempo - DCF-Funkuhr mit digitaler Anzeige von Uhrzeit, Weckzeit, Datum und Temperatur- zweizeilige Displayanzeige mit groser Zeitanzeige - orangefarbene Hintergrundbeleuchtung Uhr-/Kalender-/Weckfunktion: - Uhrzeit umschaltbar 12-/24-h-Format - Datumsanzeige (Tag/Monat/Wochentag) - Wochentaganzeige (5 Sprachen: Deutsch, Englisch, Italienisch, Franzosisch, Spanisch) - eine Alarmzeit programmierbar - Schlummerfunktion Thermometer: - umschaltbar zwischen Grad Celsius und Fahrenheit Lieferumfang: - 1 Funkwecker RC 550 - 2 Batterien AA Mignon - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
222 g | 220 g
Hohe:
13.5 cm
Lange:
10 cm
Breite:
4.5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
9,5 x 2,5 x 8 cm
Farbton:
Weis
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
AA Mignon
Anzahl Batterien:
2
Temperatur Messbereich:
-5°C bis +50°C Grad
Display:
Digital
Material Gehause:
Kunststoff
Zusatzfunktionen:
DCF-Funkuhr, Nachtlichtfunktion, Schlummerfunktion
Anzahl programmierbarer Alarmzeiten:
1
Wechselanzeige:
12/24h
Betriebsart:
Funk
Hintergrundbeleuchtung:
Orange
Datumanzeige:
Tag, Monat, Wochentag
Farbe:
Weis
Temperatur Auflosung:
0,1 Grad
Temperatur Genauigkeit (Innen- und Ausenbereich):
±2°C
Weitere Suchbegriffe: Wecker, hama tischuhr, tischuhr, Uhr, Zeit, Uhrzeit, Schlaf, Weckruf, Zeitmesser
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00186416
ab € 14,73*
Ähnlich
Hama
00186304
ab € 10,22*
Ähnlich
Hama
00186305
ab € 13,64*
Ähnlich
Hama
00186381
ab € 27,99*
Ähnlich
Hama
00186317
ab € 17,90*
Ähnlich
Hama
00186318
ab € 19,16*
Ähnlich
Hama
00186448
ab € 13,68*
Ähnlich
Hama
00186447
ab € 6,84*
Ähnlich
Hama
00136296
ab € 22,83*
Ähnlich
Hama
00186321
ab € 14,15*
Ähnlich
Hama
00186331
ab € 10,96*
Ähnlich
Hama
00186413
ab € 17,18*
Ähnlich
Hama
00186328
ab € 7,93*
Ähnlich
Hama
00186442
ab € 5,42*
Ähnlich
Hama
00185860
ab € 10,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.