Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Hama Wecker Everyday, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00185860
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00185860
EAN/GTIN:
     4047443501332
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
- Speed-Alarm weckt Schlafmutzen mit zunehmendem Weckton-Tempo - Wecker mit digitaler Anzeige von Uhrzeit, Weckzeit, Datum, Temperatur und Luftfeuchtigkeit- mit Schlummerfunktion - weise, angenehme LED-Hintergrundbeleuchtung - grose Displayanzeige fur einfaches Ablesen der Uhrzeit Uhr-/Kalender-/Weckfunktion: - Uhrzeit umschaltbar 12-/24-h-Format - Datumsanzeige (Tag/Monat/Wochentag) - eine Alarmzeit programmierbar - Schlummerfunktion Thermometer: - umschaltbar zwischen Grad Celsius und Fahrenheit Lieferumfang: - 1 Wecker Everyday - 3 Batterien AAA Micro - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
175.49 g
Hohe:
10.5 cm
Lange:
14.5 cm
Breite:
5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
13,8 x 4,3 x 6,7 cm
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
AAA Micro
Anzahl Batterien:
3
Display:
Digital
Material Gehause:
Kunststoff
Anzahl programmierbarer Alarmzeiten:
1
Betriebsart:
Manuell
Hintergrundbeleuchtung:
Weis
Datumanzeige:
Tag, Monat, Wochentag
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: hama funkwecker, funkwecker, Uhr, LED, Zeit, Alarm, Anzeige, Temperaturmesser, Warmemesser, Uhrzeit, Schlaf, Weckruf, Temperaturmessung, Temperaturmessgerat, Zeitmesser, Temperaturanzeige, Temperatursensor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00186416
ab € 14,79*
Ähnlich
Hama
00186304
ab € 10,20*
Ähnlich
Hama
00186305
ab € 13,64*
Ähnlich
Hama
00186381
ab € 27,92*
Ähnlich
Hama
00186317
ab € 17,82*
Ähnlich
Hama
00186318
ab € 19,10*
Ähnlich
Hama
00186448
ab € 13,64*
Ähnlich
Hama
00186447
ab € 6,84*
Ähnlich
Hama
00186319
ab € 19,72*
Ähnlich
Hama
00136296
ab € 22,86*
Ähnlich
Hama
00186321
ab € 14,12*
Ähnlich
Hama
00186331
ab € 11,02*
Ähnlich
Hama
00186413
ab € 17,17*
Ähnlich
Hama
00186328
ab € 7,93*
Ähnlich
Hama
00186442
ab € 5,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.