Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Hama Funkwecker Black Line, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00186416
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186416
EAN/GTIN:
     4047443427328
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Lassen Sie sich mit Stil wecken! Der digitale Funkwecker Black Line uberzeugt beim Design ebenso wie mit seinen Funktionen. Intuitive Bedienung dank Touch-Sensoren, Thermometer und Hygrometer sowie verschiedene Weckzeiten machen das Aufstehen zu Ihrer leichtesten Ubung. - Touch-Sensor zur komfortablen Aktivierung der Hintergrundbeleuchtung und Schlummerfunktion - DCF-Funkuhr mit automatischer Zeitanpassung an die genaueste Uhr der Welt - die Zeitzone lasst sich manuell einstellen, wenn sich die DCF-Zeit von der der Zeitzone unterscheidet - Sensortasten ermoglichen eine intuitive Bedienung - zwei Weckzeiten programmierbar, praktisch wenn zwei Personen zu unterschiedlichen Zeiten aufstehen - Speed-Alarm weckt Schlafmutzen mit zunehmendem Weckton-Tempo - DCF-Funkuhr mit digitaler Anzeige von Uhrzeit, Weckzeit, Datum, Temperatur und Luftfeuchtigkeit- max./min. Datenspeicher der Temperatur und Luftfeuchtigkeit - weise LED-Hintergrundbeleuchtung - Datum- und Wochentagsanzeige (7 Sprachen: Deutsch, Englisch, Danisch, Niederlandisch, Italienisch, Spanisch, Franzosisch) - modernes Design fur eine dekorative Wohngestaltung Lieferumfang: - 1 Funkwecker Black Line - 3 Batterien AAA Micro - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
183.92 g | 184 g
Hohe:
13.5 cm
Lange:
10 cm
Breite:
4.5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
8 x 2,8 x 11,4 cm
Farbton:
Schwarz
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
AAA Micro
Anzahl Batterien:
3
Display:
Digital
Material Gehause:
Kunststoff
Zusatzfunktionen:
DCF-Funkuhr, Dual-Time Funktion, Hygrometer, Schlummerfunktion, Sensortasten, Thermometer (0°C bis +50°C) (32°F bis 122°F)
Anzahl programmierbarer Alarmzeiten:
2
Luftfeuchtigkeit Messbereich:
20% bis 95%
Wechselanzeige:
12/24h
Betriebsart:
Funk
Hintergrundbeleuchtung:
Weis
Datumanzeige:
Tag, Monat, Wochentag
Farbe:
Schwarz
Einstellungsmoglichkeit:
Zeitzone
Temperatur Auflosung:
0,1 Grad
Temperatur Genauigkeit (Innen- und Ausenbereich):
±2°C
Luftfeuchtigkeit Auflosung:
0,1 %
Luftfeuchtigkeit Genauigkeit:
±8%
Weitere Suchbegriffe: hama funkwecker, funkwecker, Uhr, Zeit, Uhrzeit, Schlaf, Weckruf, Zeitmesser
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00186304
ab € 10,20*
Ähnlich
Hama
00186305
ab € 13,64*
Ähnlich
Hama
00186381
ab € 27,92*
Ähnlich
Hama
00186317
ab € 17,82*
Ähnlich
Hama
00186318
ab € 19,10*
Ähnlich
Hama
00186448
ab € 13,64*
Ähnlich
Hama
00186447
ab € 6,84*
Ähnlich
Hama
00186319
ab € 19,72*
Ähnlich
Hama
00136296
ab € 22,86*
Ähnlich
Hama
00186321
ab € 14,12*
Ähnlich
Hama
00186331
ab € 11,02*
Ähnlich
Hama
00186413
ab € 17,17*
Ähnlich
Hama
00186328
ab € 7,93*
Ähnlich
Hama
00186442
ab € 5,41*
Ähnlich
Hama
00185860
ab € 10,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.