Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Funkwecker Cube, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00186305
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186305
EAN/GTIN:
     4047443408754
Suchbegriffe:
Tischuhr
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
- DCF-Funkuhr mit automatischer Zeitanpassung an die genaueste Uhr der Welt - die Zeitzone lasst sich manuell einstellen, wenn sich die DCF-Zeit von der der Zeitzone unterscheidet - Speed-Alarm weckt Schlafmutzen mit zunehmendem Weckton-Tempo - DCF-Funkuhr mit digitaler Anzeige von Uhrzeit, Weckzeit, Datum und Temperatur- angenehme LED-Hintergrundbeleuchtung - grose Displayanzeige fur einfaches Ablesen der Uhrzeit - dank der handlichen Grose eignet sich der Wecker perfekt fur Reisen Uhr-/Kalender-/Weckfunktion: - eine Weckzeit programmierbar - mit Schlummerfunktion - Datumsanzeige (Tag/Monat) - Wochentaganzeige (7 Sprachen: Englisch, Deutsch, Italienisch, Franzosisch, Spanisch, Niederlandisch, Danisch) Thermometer: - umschaltbar zwischen Grad Celsius und Grad Fahrenheit Lieferumfang: - 1 Funkwecker Cube - 2 Batterien AAA Micro - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
126.75 g | 115 g
Hohe:
10.5 cm
Lange:
8.5 cm
Breite:
6 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
7 x 4 x 6 cm
Farbton:
Weis
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
AAA Micro
Anzahl Batterien:
2
Display:
Digital
Material Gehause:
Kunststoff
Zusatzfunktionen:
DCF-Funkuhr, Schlummerfunktion, Thermometer (0°C bis +50°C) (32°F bis 122°F)
Anzahl programmierbarer Alarmzeiten:
1
Betriebsart:
Funk
Hintergrundbeleuchtung:
Blau, Weis
Datumanzeige:
Tag, Monat, Wochentag
Farbe:
Weis
Temperatur Auflosung:
0,1 Grad
Temperatur Genauigkeit (Innen- und Ausenbereich):
±2°C
Weitere Suchbegriffe: Wecker, hama tischuhr, tischuhr, Uhr, Zeit, Uhrzeit, Schlaf, Weckruf, Zeitmesser
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00186416
ab € 14,70*
Ähnlich
Hama
00186304
ab € 10,15*
Ähnlich
Hama
00186381
ab € 27,90*
Ähnlich
Hama
00186317
ab € 17,95*
Ähnlich
Hama
00186318
ab € 19,10*
Ähnlich
Hama
00186448
ab € 13,64*
Ähnlich
Hama
00186447
ab € 6,86*
Ähnlich
Hama
00186319
ab € 19,72*
Ähnlich
Hama
00136296
ab € 22,79*
Ähnlich
Hama
00186321
ab € 14,16*
Ähnlich
Hama
00186331
ab € 10,97*
Ähnlich
Hama
00186413
ab € 17,19*
Ähnlich
Hama
00186328
ab € 7,92*
Ähnlich
Hama
00186442
ab € 5,42*
Ähnlich
Hama
00185860
ab € 10,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.