Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Hama Wecker Nostalgie, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00186326
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186326
EAN/GTIN:
     4047443408051
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
- fluoreszierender Stunden- und Minutenzeiger erleichtert das Ablesen der Uhrzeit im Dunkeln - Nostalgie-Wecker mit analoger Anzeige der Uhrzeit und Weckzeit- weises, fluoreszierendes Ziffernblatt mit arabischen Zahlen - eine Alarmzeit einstellbar - Hintergrundlicht Lieferumfang: - 1 Wecker Nostalgie - 1 Batterie AA Mignon - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
282.5 g | 272 g
Hohe:
22.5 cm
Lange:
13 cm
Breite:
6 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
12,5 x 6,5 x 17 cm
Farbton:
Silber
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
AA Mignon
Durchmesser:
9,5 cm
Anzahl Batterien:
1
Display:
Analog
Farbe Ziffernblatt:
Weis
Material Gehause:
Kunststoff
Zusatzfunktionen:
Fluoreszierend
Anzahl programmierbarer Alarmzeiten:
1
Betriebsart:
Manuell
Hintergrundbeleuchtung:
Weis
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: hama funkwecker, funkwecker, Uhr, Zeit, Uhrzeit, Schlaf, Weckruf, Zeitmesser
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00186416
ab € 14,79*
Ähnlich
Hama
00186304
ab € 10,20*
Ähnlich
Hama
00186305
ab € 13,64*
Ähnlich
Hama
00186381
ab € 27,92*
Ähnlich
Hama
00186317
ab € 17,82*
Ähnlich
Hama
00186318
ab € 19,10*
Ähnlich
Hama
00186448
ab € 13,64*
Ähnlich
Hama
00186447
ab € 6,84*
Ähnlich
Hama
00186319
ab € 19,72*
Ähnlich
Hama
00136296
ab € 22,86*
Ähnlich
Hama
00186321
ab € 14,12*
Ähnlich
Hama
00186331
ab € 11,02*
Ähnlich
Hama
00186413
ab € 17,17*
Ähnlich
Hama
00186328
ab € 7,93*
Ähnlich
Hama
00186442
ab € 5,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.