Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Hama Wecker Retro, rund, Taupe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00186324
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186324
EAN/GTIN:
     4047443410214
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Die Aufgabe eines Weckers ist eigentlich ganz einfach: Der Schlafende muss geweckt werden. Leider verhindert nerviges Ticken das Einschlafen. Der Wecker Retro hat einen schleichenden Sekundenzeiger und hilft nur noch beim Aufwecken. - gerauscharmes Uhrwerk durch schleichenden Sekundenzeiger - farbenfroher Wachmacher im Retro-Design mit analoger Anzeige von Uhrzeit und Weckzeit- analoger Wecker mit Stunden-, Minuten und Sekundenzeiger - eine Alarmzeit einstellbar - trendiges Design Lieferumfang: - 1 Wecker Retro - 1 Batterie AA Mignon - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
159.56 g | 167 g
Hohe:
18 cm
Lange:
13 cm
Breite:
4.5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
12 x 4 x 12 cm
Farbton:
Grau, Taupe
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
AA Mignon
Durchmesser:
12 cm
Anzahl Batterien:
1
Display:
Analog
Farbe Ziffernblatt:
Grau
Material Gehause:
Kunststoff
Anzahl programmierbarer Alarmzeiten:
1
Betriebsart:
Manuell
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: hama funkwecker, funkwecker, Uhr, Zeit, Uhrzeit, Schlaf, Weckruf, Zeitmesser
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00186416
ab € 14,74*
Ähnlich
Hama
00186304
ab € 10,15*
Ähnlich
Hama
00186305
ab € 13,63*
Ähnlich
Hama
00186381
ab € 27,83*
Ähnlich
Hama
00186317
ab € 17,83*
Ähnlich
Hama
00186318
ab € 19,24*
Ähnlich
Hama
00186448
ab € 13,67*
Ähnlich
Hama
00186447
ab € 6,87*
Ähnlich
Hama
00186319
ab € 19,73*
Ähnlich
Hama
00136296
ab € 22,87*
Ähnlich
Hama
00186321
ab € 14,21*
Ähnlich
Hama
00186331
ab € 10,94*
Ähnlich
Hama
00186413
ab € 17,16*
Ähnlich
Hama
00186328
ab € 7,93*
Ähnlich
Hama
00186442
ab € 5,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.