Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapoo Kabellose lautlose Multi-Mode-Maus M500, Camouflage/Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00184339
Hersteller:
     Rapoo
Herst.-Nr.:
     00184339
EAN/GTIN:
     6940056181114
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
- die M500 Multi-Mode-Maus erlaubt es zu arbeiten, ohne andere zu storen- Multi-Mode-Drahtlosverbindung via Bluetooth 3.0, 4.0 und 2,4-GHz-Technologie - Reichweite bis zu 10 m und 360°-Abdeckung - gleichzeitige Verbindung mit bis zu 3 Geraten - direktes Umschalten zwischen 3 verbundenen Geraten auf Knopfdruck (automatisches Pairing) - leises Klicken - einstellbarer HD-Sensor mit 1.600 DPI - Nano-USB-Empfanger - Batterielebensdauer bis zu 12 Monate Lieferumfang: - 1 Kabellose lautlose Multi-Mode-Maus M500 - 1 USB-Empfanger - 1 Batterie AA Mignon (bereits eingesetzt) - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
124.88 g
Hohe:
21.7 cm
Lange:
13.6 cm
Breite:
8.1 cm
Farbton:
Camouflage/Rot
Verbindung:
Funk
Maus Tastenanzahl:
7 Tasten inklusive Scroll-Rad
Art:
Office
Bluetooth-Version:
3.0
Lieferanten Produktgruppe:
Eingabe
Farbe:
Rot
Distributionsmodell:
Logistik-DL/Vertrieb
DPI:
1600
Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Hama Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Rapoo Mäuse, Geräuschlose Maus, Lautlose Maus, Leise Maus, Silent Maus, hama funkmaus rot, hama mäuse, hama leise maus, USB, Computer, Optisch, Eingabegerat, Notebook Zubehor, Optische Funkmaus, PC Zubehor, Computerzubehor, Notebook, PC, Computer Zubehor, Notebook-Zubehor, Eingabe, PC-Maus
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173014
ab € 22,84*
Ähnlich
Hama
00173011
ab € 22,17*
Ähnlich
Hama
00173013
ab € 24,27*
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,41*
Ähnlich
Hama
00173017
ab € 25,35*
Ähnlich
Hama
00173016
ab € 25,30*
Ähnlich
Hama
00173018
ab € 27,25*
Ähnlich
Hama
00173015
ab € 25,21*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,45*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,88*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,04*
Ähnlich
Hama
00050218
ab € 6,03*
Ähnlich
Hama
00054751
ab € 2,26*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,69*
Ähnlich
Hama
00126867
ab € 12,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.