Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama WLAN LED-Einbauspot, 5W, per Sprache/App steuern, verstellbar, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00176610
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00176610
EAN/GTIN:
     4047443476821
Suchbegriffe:
LED
Lampe
Sprachsteuerung
Leuchte
Das Licht per App oder uber Alexa steuern - diese LED-Einbaustrahler beleuchten die eigenen vier Wande mit einer ganz besonderen Lichtatmosphare: ob hell erleuchtet zum Lesen oder stimmungsvoll gedimmt zum Feierabend bei einem Glas Wein - ganz smart vom Sofa aus geregelt. - unsere LED-Einbaustrahler funktionieren ganz ohne Gateway (Hub): Sie benotigen kein zusatzliches Gerat und sparen Zusatzkosten, da die smarte Lampe eine Wifi-Direktverbindung zum Router herstellt - von gemutlich bis aktiv: Wahlen Sie genau die Farbtemperatur aus, die zu Ihren Aktivitaten passt, z.B. Warmweis fur einen entspannten Feierabend oder Tageslicht zum Kochen - Licht genau da, wo Sie es haben wollen: Die LED-Einbauleuchte ist um +/-15° schwenkbar, fur eine angenehme Beleuchtung am Esstisch, auf dem Sofa oder im Flur - Schritt fur Schritt zum Smart Home: Mit der Hama Smart Home-App konnen Sie Ihr smartes Zuhause um beliebig viele Hama Smart-Home-Produkte erweitern und vernetzen - ob Sofa oder S-Bahn: Mit der Hama Smart Home-App steuern Sie von uberall die Smart-Home-Lampe und haben jederzeit die Kontrolle uber Ihre Beleuchtung - ob Amazon Alexa oder Google Assistant: Per Sprachsteuerung komfortabel verschiedenste Lichteffekte mit den Deckeneinbaustrahlern steuern - smarte Lichtsteuerung mit den WLAN-LED-Einbaustrahlern: Lichtspender, Effektbeleuchtung oder besondere Lichtatmospharen erzeugen – ganz einfach per App- oder Sprachsteuerung, z.B. dimmen oder Farbtemperatur andern- einfache Installation ins eigene WiFi-Netzwerk: Da kein Hub benotigt wird, haben Sie Ihre Gerate innerhalb weniger Minuten eingerichtet - hohe Kompatibilitat: funktioniert mit Amazon Alexa, Google Assistant, Siri Shortcuts, iOS und Android, zudem lassen sich alle mit Alexa- und Google-Assistant-kompatiblen Smart-Home-Produkte anderer Hersteller verknupfen - einfacher Start: Smarte Einbaustrahler eignen sich ideal, um Wohnung oder Haus intelligent nachzurusten, aber auch zur Unterstutzung von Menschen mit korperlichen Beeintrachtigungen - immer im richtigen Licht: Installation in abgehangten Decken, aber auch ideal fur Vitrinen, Regale etc. - hoher Abstrahlwinkel mit 120° fur eine komplette Raumausleuchtung - Zeitsteuerung: Sie legen in der App fest, wann sich die smarte LED-Lampe z.B. ein- und ausschalten soll - mit Ihren ins WLAN eingebundenen Geraten lassen sich Gruppen erstellen oder Szenen erschaffen, z.B. die LED-Einbauspots mit einem Bewegungsmelder koppeln - so lasst sich mit gezieltem Steuern Ihrer Beleuchtung Energie sparen, auch praktisch von unterwegs, falls Sie vergessen haben, das Licht auszuschalten, denn Sie sind jederzeit uber den aktuellen Zustand per App oder Push-Benachrichtigung informiert - Ihre Daten werden ausschlieslich auf deutschen Servern gespeichert Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Android 6 und iOS 11.0 oder hoher Lieferumfang: - 1 WLAN LED-Einbauspot - 1 Schnellstartanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
113.04 g
Hohe:
19.5 cm | 40 mm
Lange:
9 cm
Breite:
6.5 cm | 90 mm
Ausfuhrung:
Deckenleuchte
Durchmesser:
90 mm
Bluetooth-Version:
4.2
Lichtfarbe:
Warmweis bis Tageslicht
Farbtemperatur:
2700 - 6500 K
Signalubertragung:
WiFi
Farbwiedergabeindex RA (min.):
80
Nettogewicht:
78 g
Dimmbar:
Ja
Brennlage:
360 Grad
Optimale Umgebungstemperatur:
25 Grad
Leistungsaufnahme einer aquivalenten Gluhlampe:
35 W
Betriebsspannung (AC):
230 V
Lampenstrom:
45 mA
Frequenz:
50 Hz
EAR Reg.Nr.:
DE 38720470
Geeignet fur Akzentbeleuchtung:
Nein - Halbwertswinkel zw. 120° und 360° (Φuse)
Empfehlung fur Entsorgung:
Recycling uber Wertstoffhof oder Sammelstelle
Empfohlene Anwendung:
Home Assistent
App Steuerung:
Hama Smart Home
IP-Schutzklasse:
IP20 (Trockene Raume)
Max. Einbautiefe:
40 mm
Sprachsteuerung:
Amazon Alexa/Apple Siri/Google Home
Abgestrahlte max. Sendeleistung:
0,1 W
Dimmsteuerung:
App/Sprache
Einbaudurchmesser:
90 mm
Energie Effizienz Label (A bis G):
G
Energieverbrauch im Ein-Zustand:
5 kWh/1000h
Farblich abstimmbare Lichtquelle:
Nein
Flimmern [Pst LM] LED und OLED bei Netzspg.:
1 <
Halbwertswinkel:
120 Grad
L70B50-Lebensdauer fur LED und OLED Lichtquellen:
25000 h
Lebensdauerfaktor fur LED und OLED:
90
Leistungsaufnahme Pnet (vernetzte Lichtquelle):
0,5 W
Leistungsaufnahme Psb (Bereitschaftsbetrieb):
0,55 W
Lichtquellen Austausch:
Fest verbaut
Lichtstromerhalt (LED/OLED):
95,81 %
Nutzlichtstrom (Φ360°):
380 lm
Stroboskop Effekt [SVM] LED und OLED bei Netzspg.:
0,4
Vernetzte Lichtquelle:
Ja
Verwendete Beleuchtungstechnologie:
LED Lampe
Wert des R9-Farbwiedergabeindex:
10
Verschiebungsfaktor bei Pon (min.):
0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00176630
ab € 34,14*
Ähnlich
Hama
00176607
ab € 29,89*
Ähnlich
Hama
00223493
ab € 4,66*
Ähnlich
Hama
00223492
ab € 4,65*
Ähnlich
Hama
00223497
ab € 11,63*
Ähnlich
Hama
00223496
ab € 10,29*
Ähnlich
Hama
00223494
ab € 7,57*
Ähnlich
Hama
00223495
ab € 6,26*
Ähnlich
Hama
00176633
ab € 40,30*
Ähnlich
Hama
00133752
ab € 13,26*
Ähnlich
Hama
00176632
ab € 37,76*
Ähnlich
Hama
00176631
ab € 54,87*
Ähnlich
Hama
00176605
ab € 31,37*
Ähnlich
Hama
00176604
ab € 31,47*
Ähnlich
Hama
00176611
ab € 48,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.