Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Alkaline-Batterie MX2500 AAAA, 600 mAh, 2er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1886-M0067467
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     00168713
EAN/GTIN:
     5000394041660
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
- Duracell-Spezialzellen: Alkaline-AAAA-Batterien ermoglichen dauerhafte Leistung- konzipiert fur den Einsatz in Digitalstiften, medizinischen Geraten und Stirnlampen Lieferumfang: - 2 Alkaline-Batterien MX2500
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
12.63 g
Hohe:
12.1 cm
Lange:
8.6 cm
Breite:
0.9 cm
Farbton:
Schwarz-Kupfer
Serie:
Specialty Alkaline
Ausfuhrung:
Alkaline
Spannung:
1,5 V
Batterietyp:
AAA Micro
Farbe:
Braun/Schwarz
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
102
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,78*
€ 1,08*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,22*
€ 1,65*
2 Tage
26
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,32*
€ 1,77*
2 Tage
1371
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,33*
€ 1,77*
11 Tage
32
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,30*
€ 1,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192925
ab € 2,78*
Ähnlich
Duracell
00192929
ab € 5,59*
Ähnlich
Duracell
00192926
ab € 2,81*
Ähnlich
Duracell
00192930
ab € 5,26*
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,87*
Ähnlich
Duracell
00216911
ab € 8,71*
Ähnlich
Duracell
00221194
ab € 12,49*
Ähnlich
Duracell
00192913
ab € 0,64*
Ähnlich
Duracell
00192919
ab € 3,43*
Ähnlich
Duracell
00216912
ab € 8,72*
Ähnlich
Duracell
00221195
ab € 14,42*
Ähnlich
Duracell
00192914
ab € 0,475*
Ähnlich
Duracell
00192920
ab € 3,40*
Ähnlich
Duracell
00192917
ab € 1,08*
Ähnlich
Duracell
00192918
ab € 1,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.