Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Knopfzelle 357/303, Silber-Zink, 1,55 Volt, 2er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     467-#DURCDUR013858
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     00141403
EAN/GTIN:
     5000394013858
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
- Duracell-Spezialzellen: 357/303 Alkali-Knopfzellen garantierten langlebige Starke fur Spezialgerate- zur Verwendung in Spielzeugen, Taschenrechnern und Messgeraten Lieferumfang: - 2 Knopfzellen 357/303
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
4.23 g
Hohe:
11.9 cm
Lange:
8.4 cm
Breite:
0.6 cm
Serie:
Lithium Coin
Ausfuhrung:
Silberoxid-Zink-Zelle
Spannung:
1,5 V
Batterietyp:
LR43
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, duracell knopfbatterie 1,5 v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, Energie, Stromversorgung, Batterie, Stromquelle, Varta, Batteriezelle
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
50
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,025*
€ 1,465*
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,20*
€ 1,70*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,38*
€ 1,90*
2 Tage
138
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,52795*
€ 2,05795*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,90*
€ 2,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,465*
€ 1,74335
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,355*
€ 1,61245
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,245*
€ 1,48155
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,135*
€ 1,35065
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,025*
€ 1,21975
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192925
ab € 2,77*
Ähnlich
Duracell
00192929
ab € 5,60*
Ähnlich
Duracell
00192926
ab € 2,81*
Ähnlich
Duracell
00192930
ab € 5,26*
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,88*
Ähnlich
Duracell
00216911
ab € 8,73*
Ähnlich
Duracell
00221194
ab € 12,39*
Ähnlich
Duracell
00192913
ab € 0,64*
Ähnlich
Duracell
00192919
ab € 3,45*
Ähnlich
Duracell
00216912
ab € 8,73*
Ähnlich
Duracell
00221195
ab € 14,42*
Ähnlich
Duracell
00192914
ab € 0,475*
Ähnlich
Duracell
00192920
ab € 3,41*
Ähnlich
Duracell
00192917
ab € 1,09*
Ähnlich
Duracell
00192918
ab € 1,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.