Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Knopfzelle CR2032, Lithium, 3 Volt, 2 Blister, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     721-01725240
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     00141119
EAN/GTIN:
     5000394203921
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
- eignen sich besonders fur den Einsatz in kleinen Fernbedienungen, Waagen, tragbaren Geraten und Sensoren- durch hochreines Lithium bis zu 50 % mehr Leistung - neue Baby-Secure-Technologie durch Bitrex-Bitterstoff auf der Zellenoberflache - 10 Jahre Duracell Lagerungsgarantie Lieferumfang: - 2 Knopfzellen CR2032
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
6.48 g
Hohe:
11.9 cm
Lange:
8.4 cm
Breite:
0.5 cm
Serie:
Lithium Coin
Ausfuhrung:
Lithium-Mangandioxid-Zelle
Spannung:
3 V
Batterietyp:
CR2032
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, knopfzelle lithium 3v 220mah, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Energie, Stromversorgung, Batterie, Stromquelle, Varta, Batteriezelle
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
153
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,21*
€ 1,52*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,22*
€ 1,65*
4 Tage
23
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 1,25*
€ 1,68*
4 Tage
23
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,24*
€ 1,68*
2 Tage
11087
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,32*
€ 1,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192925
ab € 2,81*
Ähnlich
Duracell
00192929
ab € 5,60*
Ähnlich
Duracell
00192926
ab € 2,81*
Ähnlich
Duracell
00192930
ab € 5,25*
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,88*
Ähnlich
Duracell
00216911
ab € 8,73*
Ähnlich
Duracell
00221194
ab € 12,38*
Ähnlich
Duracell
00192913
ab € 0,64*
Ähnlich
Duracell
00192919
ab € 3,45*
Ähnlich
Duracell
00216912
ab € 8,73*
Ähnlich
Duracell
00221195
ab € 14,42*
Ähnlich
Duracell
00192914
ab € 0,475*
Ähnlich
Duracell
00192920
ab € 3,41*
Ähnlich
Duracell
00192917
ab € 1,095*
Ähnlich
Duracell
00192918
ab € 1,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.