Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Knopfzelle CR2025, Lithium, 3 Volt, Silber


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     832-401895
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     00141118
EAN/GTIN:
     5000394203907
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
- eignen sich besonders fur den Einsatz in kleinen Fernbedienungen, Waagen, tragbaren Geraten und Sensoren- durch hochreines Lithium bis zu 50 % mehr Leistung - neue Baby-Secure-Technologie durch Bitrex-Bitterstoff auf der Zellenoberflache - 10 Jahre Duracell Lagerungsgarantie Lieferumfang: - 2 Knopfzellen CR2025
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
4.59 g
Hohe:
11.9 cm
Lange:
8.4 cm
Breite:
0.5 cm
Serie:
Lithium Coin
Ausfuhrung:
Lithium-Mangandioxid-Zelle
Spannung:
3 V
Batterietyp:
CR2025
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, lithium knopfbatterie 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Energie, Stromversorgung, Batterie, Stromquelle, Varta, Batteriezelle
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro 2er Pack
€ 6,78*
ab € 1,22*
€ 1,69*
3 Tage
19
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 1,24*
€ 1,72*
3 Tage
68
1
pro 2er Pack
€ 8,00*
ab € 1,24*
€ 1,72*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro 2er Pack
€ 6,90*
ab € 1,33*
€ 1,83*
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,44*
€ 1,97*
Menge:  2er Pack  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 1,69*
€ 2,01
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 1,63*
€ 1,94
pro 2er Pack
ab 20 2er Pack
€ 1,57*
€ 1,87
pro 2er Pack
ab 50 2er Pack
€ 1,46*
€ 1,74
pro 2er Pack
ab 100 2er Pack
€ 1,34*
€ 1,59
pro 2er Pack
ab 15000 2er Pack
€ 1,22*
€ 1,45
pro 2er Pack
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192925
ab € 2,78*
Ähnlich
Duracell
00192929
ab € 5,59*
Ähnlich
Duracell
00192926
ab € 2,77*
Ähnlich
Duracell
00192930
ab € 5,26*
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,87*
Ähnlich
Duracell
00216911
ab € 8,71*
Ähnlich
Duracell
00221194
ab € 12,49*
Ähnlich
Duracell
00192913
ab € 0,64*
Ähnlich
Duracell
00192919
ab € 3,43*
Ähnlich
Duracell
00216912
ab € 8,72*
Ähnlich
Duracell
00221195
ab € 14,42*
Ähnlich
Duracell
00192914
ab € 0,475*
Ähnlich
Duracell
00192920
ab € 3,40*
Ähnlich
Duracell
00192917
ab € 1,08*
Ähnlich
Duracell
00192918
ab € 1,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.