Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Alkaline Batterie N/LR1, 1,5V, 825 mAh, 2er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1495-1042
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     00141116
EAN/GTIN:
     5000394203983
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
- Duracell-Spezialzellen: Alkaline-Batterie mit bis zu 40% mehr Leistung- konzipiert fur den Einsatz in Taschenlampen, Taschenrechnern und Fahrradlichtern Systemvoraussetzung: - Lieferumfang: - 2 Alkaline-Batterien N/LR1
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
17.67 g
Hohe:
12 cm
Lange:
8.4 cm
Breite:
1.2 cm
Farbton:
Schwarz-Kupfer
Serie:
Specialty Alkaline
Ausfuhrung:
Alkaline
Spannung:
1,5 V
Farbe:
Braun/Schwarz
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
1054
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,64865*
€ 0,90865*
2 Tage
2766
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,665*
€ 0,915*
9 Tage
134
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,66*
€ 0,92*
20
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,8595*
€ 1,0995*
12 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,865*
€ 1,505*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,90865*
€ 1,08129
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83865*
€ 0,99799
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81865*
€ 0,97419
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76865*
€ 0,91469
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70865*
€ 0,84329
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64865*
€ 0,77189
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,8173* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192925
ab € 2,81*
Ähnlich
Duracell
00192929
ab € 5,61*
Ähnlich
Duracell
00192926
ab € 2,83*
Ähnlich
Duracell
00192930
ab € 5,25*
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,87*
Ähnlich
Duracell
00216911
ab € 8,71*
Ähnlich
Duracell
00221194
ab € 12,38*
Ähnlich
Duracell
00192913
ab € 0,64*
Ähnlich
Duracell
00192919
ab € 3,43*
Ähnlich
Duracell
00216912
ab € 8,75*
Ähnlich
Duracell
00221195
ab € 14,29*
Ähnlich
Duracell
00192914
ab € 0,475*
Ähnlich
Duracell
00192920
ab € 3,40*
Ähnlich
Duracell
00192917
ab € 1,085*
Ähnlich
Duracell
00192918
ab € 1,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.