Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kameratasche Phoenix, 140, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00121350
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00121350
EAN/GTIN:
     4047443509048
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
- Equipmenttasche zur Aufbewahrung und zum Schutz vor Schmutz und Kratzern von digitalen SLR-Kameras mit Zubehor- Hauptfach mit Doppelreisverschlussoffnung - flache Vordertasche mit 2 Netzfachern fur z.B. Batterien - Reisverschlussfach auf dem Deckel - zusatzliches Reisverschlussfach unter dem Deckel fur z.B. Speicherkarten - Reisverschlussfach an der Taschenruckseite - Fach an der Taschenruckseite innen - 2 Netztaschen an den Seiten ausen - flexibel verstellbare Stativhalterungen unter den seitlichen Netztaschen - 2 variable Inneneinteiler - Trolleyband an der Ruckseite - abwischbarer Boden - abnehmbarer und langenverstellbarer Schultergurt mit ergonomisch geformtem Schulterpolster - gepolsterter Tragegriff - Regenschutzhaube im unteren Bereich des Ruckteils integriert Lieferumfang: - 1 Kameratasche Phoenix - 1 Schultergurt - 2 Inneneinteiler
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
527.21 g | 500 g
Hohe:
21 cm
Lange:
26 cm
Breite:
16.5 cm
Innenmas B x T x H:
26 x 16,5 x 21 cm
Material:
Recycled Polyester (R-PET)
Serie:
Phoenix
Geeignet fur:
Foto
Ausstattung:
Verstellbarer Schultergurt
Grosencode:
140
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, Schulter-Tasche, Schultertasche, Umhänge-Tasche, Umhängetasche, Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, hama schultertasche, schulter tasche, schultertasche schwarz, Fototasche, Tasche, Equipmenttasche, Foto, Video, Fotostudio, Zubehortasche, Kamerazubehor, Kamera-Zubehor, Kamera-Tasche, Foto-Tasche, Zubehor-Tasche, Foto-/Video-Equipmenttasche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00121340
ab € 64,03*
Ähnlich
Hama
00121341
ab € 69,18*
Ähnlich
Hama
00121345
ab € 37,39*
Ähnlich
Hama
00121346
ab € 53,68*
Ähnlich
Hama
00121309
ab € 41,43*
Ähnlich
Hama
00139854
ab € 90,61*
Ähnlich
Hama
00121347
ab € 86,37*
Ähnlich
Hama
00139841
ab € 110,86*
Ähnlich
Hama
00139842
ab € 152,92*
Ähnlich
Hama
00023139
ab € 6,67*
Ähnlich
Hama
00023142
ab € 9,91*
Ähnlich
Hama
00103690
ab € 7,09*
Ähnlich
Hama
00103860
ab € 9,24*
Ähnlich
Hama
00126656
ab € 9,92*
Ähnlich
Hama
00121335
ab € 21,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.