Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Notebook-Reinigungsschaum, 100 ml, inklusive Tuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00113808
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00113808
EAN/GTIN:
     4047443385772
Suchbegriffe:
Antistatik-Reiniger
Bildschirm-Reiniger
Bildschirmreiniger
Monitor-Reiniger
Ein Notebook-Bildschirm wird sehr in Mitleidenschaft gezogen, denn das Notebook ist mobil immer dabei. Da sammeln sich Staub, Schlieren und Fingerabdrucke an - das ist nicht schon, aber vor allem auch hygienisch bedenklich. Der Reinigungsschaum macht den Monitor wieder blitzblank sauber. - besonders hochwertiges, extrem aufnahmefahiges und waschbestandiges Mikrofasertuch zur fusselfreien Reinigung - antistatisch wirkende Inhaltsstoffe - sehr geringer Verbrauch, da besonders ergiebig in der Anwendung - schonender Reinigungsschaum, speziell geeignet fur die empfindlichen Oberflachen von Notebook-Bildschirmen- Mikrofaser-Reinigungstuch (80 % Polyester, 20 % Polyamid) - befreit von Staub und Schmutz - regelmasige Reinigung erhalt die Lebensdauer des Gerates - auch geeignet zur Reinigung und Pflege von Kunststoffoberflachen, Glas und Metall Lieferumfang: - 1 Reinigungsschaum - 1 Mikrofaser-Reinigungstuch
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
113.08 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
6 cm
Qualitat:
High Performance Series
Inhalt:
100 ml
Geeignet fur:
Universell einsetzbar
Weitere Suchbegriffe: Monitorreiniger, Fensterputzmittel, Glasreiniger, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, hama bildschirmreiniger, antistatik reiniger, 100ml bildschirmreiniger, Monitor, Fernseher, Pflege, Bildschirm, Reinigung, Reinigungsmittel, Bildschirmreinigungsspray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00053011
ab € 5,88*
Ähnlich
Hama
00005999
ab € 5,67*
Ähnlich
Hama
00113807
ab € 5,53*
Ähnlich
Hama
00113806
ab € 3,08*
Ähnlich
Hama
00113817
ab € 3,71*
Ähnlich
Hama
00113815
ab € 4,70*
Ähnlich
Hama
00221095
ab € 10,37*
Ähnlich
Hama
00005501
ab € 6,56*
Ähnlich
Hama
00116204
ab € 8,29*
Ähnlich
Hama
00113809
ab € 6,12*
Ähnlich
Hama
00113811
ab € 6,81*
Ähnlich
Hama
00084417
ab € 2,94*
Ähnlich
Hama
00116200
ab € 8,50*
Ähnlich
Hama
00005954
ab € 19,43*
Ähnlich
Hama
00005947
ab € 11,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.