Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Glasschaber fur Glaskeramik- und Induktionskochfelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00111750
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111750
EAN/GTIN:
     4047443384416
Suchbegriffe:
Ceranfeld-Schaber
Fensterschaber
Glasschaber
Kochfeld-Schaber
- zum schnellen und muhelosen Beseitigen von ubergekochten und bereits festgekochten Speiseresten auf Glaskeramik- und Induktionskochfeldern- ebenfalls geeignet fur Glas, Fliesen und andere glatte, harte Oberflachen - entfernt Reste von Aufklebern, Farbe, Rus, Kalk etc. - Klinge zum Transport einziehbar und auswechselbar (Ersatzklingen Art.Nr.: 00110726) Lieferumfang: - 1 Glasschaber
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
39.25 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
2.7 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Verwendungszweck:
Glaskeramik, fur alle glatten Oberflachen
Geeignet fur:
Oberflachen
Klinge:
Rasierklinge
Besonderheit:
Wechselbar
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Handschaber, glasschaber xavax, handschaber, Herd, Kochfeld, Reinigung, Kochfeldschaber, Glaskeramikschaber, Kochfeldreiniger, Glaskeramikreiniger, Glaskeramik, Glaskeramik-Kochfeld, Induktionskochplatte, Induktionskochfeld, Induktionsherd, Induktionsplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00053011
ab € 5,89*
Ähnlich
Hama
00005999
ab € 5,67*
Ähnlich
Hama
00113807
ab € 5,53*
Ähnlich
Hama
00113806
ab € 3,07*
Ähnlich
Hama
00113817
ab € 3,71*
Ähnlich
Hama
00113815
ab € 4,70*
Ähnlich
Hama
00221096
ab € 8,67*
Ähnlich
Hama
00221095
ab € 10,37*
Ähnlich
Hama
00005501
ab € 6,60*
Ähnlich
Hama
00116204
ab € 8,32*
Ähnlich
Hama
00113809
ab € 6,12*
Ähnlich
Hama
00113811
ab € 6,81*
Ähnlich
Hama
00084417
ab € 2,93*
Ähnlich
Hama
00116200
ab € 8,49*
Ähnlich
Hama
00005954
ab € 19,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.