Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Edelstahldose fur 250 g gemahlenen Kaffee, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00111255
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111255
EAN/GTIN:
     4047443477668
Suchbegriffe:
Kaffee-Behälter
Kaffee-Dose
Kaffeebehälter
Kaffeedose
- Edelstahldose zur aromaschonenden Aufbewahrung von bis zu 250 g gemahlenem Kaffee- ideal auch fur Tee, ganze Kaffeebohnen, Kakao usw. - luftdichter Verschluss mit Dichtungsring halt jegliche Feuchtigkeit ab und erhalt das Kaffeearoma uber eine lange Zeit Lieferumfang: - 1 Edelstahldose
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
267.37 g
Hohe:
13.5 cm | 8,8 cm
Lange:
13.5 cm
Breite:
9.5 cm | 11,8 cm
Farbton:
Silber
Material:
Edelstahl
Verwendungszweck:
Kaffeedose, Teedose
Tiefe:
11,8 cm
Fassungsvermogen:
250 g
Besonderheit:
Lebensmittelecht
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: xavax kaffeedose, kaffee behälter, Geschenk, Kaffee, Kaffee-/Geschenkdose, Geschenkdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111277
ab € 19,07*
Ähnlich
xavax
00111260
ab € 12,04*
Ähnlich
xavax
00111254
ab € 21,71*
Ähnlich
xavax
00111263
ab € 8,86*
Ähnlich
xavax
00111149
ab € 17,94*
Ähnlich
xavax
00111252
ab € 22,82*
Ähnlich
xavax
00111250
ab € 22,37*
Ähnlich
xavax
00111257
ab € 17,74*
Ähnlich
xavax
00111256
ab € 16,27*
Ähnlich
xavax
00111223
ab € 16,08*
Ähnlich
xavax
00111258
ab € 4,99*
Ähnlich
xavax
00111274
ab € 16,94*
Ähnlich
xavax
00111230
ab € 20,67*
Ähnlich
xavax
00111059
ab € 8,13*
Ähnlich
xavax
00111266
ab € 13,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.