Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Espressokocher aus Edelstahl fur 4 Tassen, Herdkanne, u.a. Induktion, 200ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00111274
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111274
EAN/GTIN:
     4047443505279
Suchbegriffe:
Espresso-Kocher
Espressokanne
Espressokocher
Mokkakanne
- klassisch Kaffee zubereiten auf italienische Art: mit der kompakten Espressokanne aus Edelstahl zaubern Sie einfach guten Kaffee auf jedem Herd einschlieslich Induktion – von schwarzem Kaffee uber Espresso bis Moka Latte, fur Gaste, die Kaffeerunde zu Hause oder auf Reisen- traditionell stark: der Espressokocher aus Edelstahl ist unverzichtbar fur die Zubereitung des typischen Caffe – wie aus der Caffettiera aus Italien - groszugiges Volumen: der Wasserbehalter der Mokka-Kaffeekanne fasst 200 ml, ideal fur zu 4 Tassen a 50 ml oder 8 Espressi a 25 ml – fur den gemeinsamen Kaffee am Morgen oder nach dem Essen - fur alle Herdarten: dank der Bodenplatte mit ⌀ ca. 8,5 cm lasst sich der vielseitige Espressokocher mit Induktion sowie auf typischen Herdplatten, Elektro- und Gasherd, Glaskeramik- und Ceranfeld problemlos nutzen - Kaffeekocher fur unterwegs: der Edelstahl-Espressokocher sorgt auch mit Camping-Kocher fur frisch aufgebruhten Espresso – selbst im Wohnmobil oder Urlaub - hitzebestandiger Henkel aus PE-Kunststoff: der Griff wird bei der Kaffeezubereitung nicht heis, liegt gut in der Hand und schutzt die Finger vor Verbrennungen - mit einer Hand: Griff und aufklappbarer Deckel am Mokka-Kannchen ermoglichen einhandiges Ausgiesen und Servieren - spart Platz: die kleine Herdkanne nimmt kaum Raum ein – die perfekte Losung, schnell Kaffee auf dem Herd zu kochen, auch in kleinen Kuchen - mit Uberdruckventil: das Sicherheitsventil schutzt die Espressokanne bei zu groser Hitze und lasst ggf. den Uberdruck einfach ab - robust und langlebig: das Espressokannchen aus hochwertigem, rostfreiem 304- und 430-Edelstahl ist naturlich lebensmittelecht und frei von Aluminium – fur unverfalscht vollmundigen Kaffeegenuss Lieferumfang: - 1 Espressokocher - 1 Dichtungsring - 1 Trichter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
392.55 g
Hohe:
19 cm | 17 cm
Lange:
11.5 cm
Breite:
9 cm | 8,5 cm
Serie:
Barista
Geeignet fur:
Spulmaschine
Fassungsvermogen:
0,2 l
Kochfeldart:
Elektro, Gas, Induktion
Weitere Suchbegriffe: Mokkamaschine, Perkolator, Steigrohrmaschine, espressokocher 4tassen, espresso kocher, Haushalt, Haushaltsgerat, Kuche, Herd, Italien, Henkel, Kaffee, Kaffeetasse, Espressoautomat, Teekanne, Kuchengerat, Glaskeramik, Glaskeramik-Kochfeld, Kaffeemaschine, Getrank, Espressomaschine, Teeautomat, Teekocher, Kocher, Kuchenmaschine, Pulver, Kaffeeautomat, Kaffeefilter, Teemaschine, Teebereiter, Tee, Aufbruhen, Teekessel, Griff, Espresso, Dampf, Lebensmittel, Edelstahl, Kaffeesorte, Kaffeebohne, Herdplatte, Induktionskochfeld, Induktionsplatte, Kaffeekanne, Elektroherd, Kuchenzubehor, Kochutensilien, Lebensmittelbehalter, Barista
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111277
ab € 18,98*
Ähnlich
xavax
00111260
ab € 12,05*
Ähnlich
xavax
00111254
ab € 21,76*
Ähnlich
xavax
00111263
ab € 8,87*
Ähnlich
xavax
00111149
ab € 17,91*
Ähnlich
xavax
00111252
ab € 22,81*
Ähnlich
xavax
00111250
ab € 22,41*
Ähnlich
xavax
00111257
ab € 17,73*
Ähnlich
xavax
00111255
ab € 15,56*
Ähnlich
xavax
00111256
ab € 16,21*
Ähnlich
xavax
00111223
ab € 16,08*
Ähnlich
xavax
00111258
ab € 4,97*
Ähnlich
xavax
00111230
ab € 20,67*
Ähnlich
xavax
00111059
ab € 8,13*
Ähnlich
xavax
00111266
ab € 13,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.