Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Kaffee-Kapselstander Donatore fur Nespresso, 36 Kapseln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00111059
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111059
EAN/GTIN:
     4047443052469
Suchbegriffe:
Kaffee-Kapselhalter
Kaffee-Kapselspender
Kaffee-Kapselständer
Kaffeekapselhalter
Ristretto, Roma, Volluto, Vivalto Lungo - mit dem Kapselhalter behalten Sie den Uberblick uber die kostlichen Kaffeesorten Ihrer Nespresso. - hochwertig verchromt, dadurch langlebig und leicht zu reinigen - elegantes Drahtgestell zur ubersichtlichen Aufbewahrung und Sortierung der unterschiedlichen Kaffeekapsel-Sorten- 3 Drahthalter fur jeweils 12 Kapseln (insgesamt 36 Kapseln) - der Kapselstander ist sehr platzsparend und ein Highlight in jeder Kuche Lieferumfang: - 1 Kaffee-Kapselstander Donatore
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
296.49 g
Hohe:
8.7 cm
Lange:
27.4 cm
Breite:
15.2 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
15 x 8,6 x 27,2 cm
Farbton:
Verchromt
Material:
Metall
Installation:
Standmodell
Passend fur:
Nespresso Kapseln
Geeignet fur:
Kapsel
Max. Kapselanzahl:
36
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Kaffeekapselspender, Kapselspender für Kaffeekapseln, Spender für Kaffeekapseln, kaffee kapselhalter, Tasche, Spiel, Halterung, Stander, Aufbewahrung, Kuche, Kapsel, Spielkonsole, Kaffee, Kaffeemaschine, Kapselhalter, Kapselstander, Kaffeekapsel, Standfus, Spielkonsolen Stander
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111277
ab € 19,10*
Ähnlich
xavax
00111260
ab € 12,04*
Ähnlich
xavax
00111254
ab € 21,65*
Ähnlich
xavax
00111263
ab € 8,87*
Ähnlich
xavax
00111149
ab € 17,96*
Ähnlich
xavax
00111252
ab € 22,84*
Ähnlich
xavax
00111250
ab € 22,25*
Ähnlich
xavax
00111257
ab € 17,69*
Ähnlich
xavax
00111255
ab € 15,59*
Ähnlich
xavax
00111256
ab € 16,23*
Ähnlich
xavax
00111223
ab € 16,09*
Ähnlich
xavax
00111258
ab € 5,02*
Ähnlich
xavax
00111274
ab € 16,94*
Ähnlich
xavax
00111230
ab € 20,62*
Ähnlich
xavax
00111266
ab € 13,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.