Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Kaffee-Kapselstander Torre fur Nespresso, 40 Kapseln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00111079
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111079
EAN/GTIN:
     4047443052421
Suchbegriffe:
Kaffee-Kapselhalter
Kaffee-Kapselspender
Kaffee-Kapselständer
Kaffeekapselhalter
Ristretto, Roma, Volluto, Vivalto Lungo - mit dem Kapselhalter behalten Sie den Uberblick uber die kostlichen Kaffeesorten Ihrer Nespresso. - elegantes Drahtgestell zur ubersichtlichen Aufbewahrung und Sortierung der unterschiedlichen Kaffeekapsel-Sorten- 4 Drahthalter fur jeweils 10 Kapseln (insgesamt 40 Kapseln) - der Kapselstander ist sehr platzsparend und ein Highlight in jeder Kuche Lieferumfang: - 1 Kaffee-Kapselstander Torre
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
508.8 g
Hohe:
11.2 cm
Lange:
37.5 cm
Breite:
11.6 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
14 x 14 x 37 cm
Farbton:
Verchromt
Material:
Metall
Installation:
Standmodell
Passend fur:
Nespresso Kapseln
Geeignet fur:
Kapsel
Max. Kapselanzahl:
40
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Kaffeekapselspender, Kapselspender für Kaffeekapseln, Spender für Kaffeekapseln, xavax kaffee-kapselhalter, kaffee kapselhalter, Tasche, Spiel, Halterung, Stander, Aufbewahrung, Kuche, Kapsel, Spielkonsole, Kaffee, Kaffeemaschine, Kapselhalter, Kapselstander, Kaffeekapsel, Standfus, Spielkonsolen Stander
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111277
ab € 18,98*
Ähnlich
xavax
00111260
ab € 12,05*
Ähnlich
xavax
00111254
ab € 21,76*
Ähnlich
xavax
00111263
ab € 8,87*
Ähnlich
xavax
00111149
ab € 17,91*
Ähnlich
xavax
00111252
ab € 22,81*
Ähnlich
xavax
00111250
ab € 22,41*
Ähnlich
xavax
00111257
ab € 17,73*
Ähnlich
xavax
00111255
ab € 15,56*
Ähnlich
xavax
00111256
ab € 16,21*
Ähnlich
xavax
00111223
ab € 16,08*
Ähnlich
xavax
00111258
ab € 4,97*
Ähnlich
xavax
00111274
ab € 16,92*
Ähnlich
xavax
00111230
ab € 20,67*
Ähnlich
xavax
00111059
ab € 8,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.