Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Spezial-Glasschaber fur Glaskeramik-Kochfelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00110753
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00110753
EAN/GTIN:
     4047443015952
Suchbegriffe:
Ceranfeld-Schaber
Fensterschaber
Glasschaber
Kochfeld-Schaber
- zum schnellen und muhelosen Beseitigen von ubergekochten und bereits festgekochten Speiseresten auf Glaskeramik-Kochfeldern- speziell fur Glaskeramik-Kochfelder entwickelter Glasschaber in Erstausstatter Qualitat - beseitigt auch Farbe oder Reste von Aufklebern auf Glas, Fliesen etc. - Klinge bei Nichtgebrauch einfach einziehbar (Schutzfunktion) - ergonomisch geformter Griff mit Aufhangefunktion - einfach auswechselbare Klinge (Ersatzklingen Art.Nr.: 00110726) - Abmessungen Metallgehause: 138 x 46 mm Lieferumfang: - 1 Spezial-Glasschaber
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
60.8 g
Hohe:
1.7 cm
Lange:
23 cm
Breite:
9 cm
Farbton:
Silber
Material:
Metall
Verwendungszweck:
fur alle glatten Oberflachen
Geeignet fur:
Backofen
Klinge:
Rasierklinge
Besonderheit:
Wechselbar
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Handschaber, glasschaber xavax, handschaber, Herd, Kochfeld, Reinigung, Kochfeldschaber, Glaskeramikschaber, Kochfeldreiniger, Glaskeramikreiniger, Glaskeramik, Glaskeramik-Kochfeld
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00053011
ab € 5,89*
Ähnlich
Hama
00005999
ab € 5,67*
Ähnlich
Hama
00113807
ab € 5,53*
Ähnlich
Hama
00113806
ab € 3,07*
Ähnlich
Hama
00113817
ab € 3,71*
Ähnlich
Hama
00113815
ab € 4,70*
Ähnlich
Hama
00221096
ab € 8,67*
Ähnlich
Hama
00221095
ab € 10,37*
Ähnlich
Hama
00005501
ab € 6,60*
Ähnlich
Hama
00116204
ab € 8,32*
Ähnlich
Hama
00113809
ab € 6,12*
Ähnlich
Hama
00113811
ab € 6,81*
Ähnlich
Hama
00084417
ab € 2,93*
Ähnlich
Hama
00116200
ab € 8,49*
Ähnlich
Hama
00005954
ab € 19,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.