Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4-Port-VGA-über-CAT5-Videoextender - 150 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4-Port-VGA-über-CAT5-Videoextender - 150 m
StarTech.com 4-Port-VGA-über-CAT5-Videoextender - 150 m
StarTech.com 4-Port-VGA-über-CAT5-Videoextender - 150 m
StarTech.com 4-Port-VGA-über-CAT5-Videoextender - 150 m
Artikel-Nr.:
     C7PUD-ST1214T
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST1214T
EAN/GTIN:
     650308244462
Suchbegriffe:
RJ-45 Splitter
VGA Extender
HD 15 Pol D-SubSplitter
VGA Monitor Splitter
Erweitern und verteilen Sie ein VGA-Signal über ein Cat5-Kabel auf bis zu 4 Bildschirme.

Der 4-Port VGA Video-Extender über Cat5 ST1214T ermöglicht Ihnen, eine einzelne VGA-Quelle auf bis zu vier entfernten (max. 150 m) Bildschirmen darzustellen. Die ST1214T wurde für die Verwendung mit unserer Gerätereihe der ST121 VGA-Video-über-Cat 5-Extenders entwickelt und ist eine von vielen Optionen, mit deren Hilfe Sie Ihre VGA-Übertragungen und Erweiterungslösungen individuell anpassen können, zum Beispiel für Digital Signage oder Videokonferenzen. Das Gerät besteht aus nur einem Sender und benötigt pro Remote-Monitor, den Sie anschließen möchten, eine einzelne Empfängereinheit ST121R" text="ST121REU. Wenn Sie eine Sender-Lösung mit acht Ports suchen, ist unser 8-Port-VGA-Extender ST1218T" text="ST1218T die ideale Lösung. Für noch mehr Flexibilität kann der VGA-über-Cat5-Zwischenverstärker ST121EXT" text="ST121EXTEU verwendet werden, um die Gesamtreichweite Ihres VGA-Signals um weitere 150 Meter zu erweitern, sodass die Gesamtreichweite des ursprünglichen VGA-Signals zwischen Sender und Empfänger 300 m beträgt. In gleicher Weise können bis zu drei Zwischenverstärker zwischen Sender und Empfänger verwendet werden, sodass an jeder Zwischenverstärker-Station ein Monitor angeschlossen werden kann, während die Gesamtreichweite zwischen Sender- und Empfängereinheiten noch mehr ausgedehnt wird. Ausgestattet mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung über die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Weitere Informationen:
RJ-45-Ausgangsanschlüsse:
4
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse:
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
101 mm
Verpackungshöhe:
98 mm
Paketgewicht:
529 g
Abmessungen (BxTxH):
63.9 x 103 x 20.6 mm
Gewicht:
246 g
AC Eingangsspannung:
100-240 V
Arbeitsspannung:
9 V
Stromstärke:
0.6 A
Anzahl der Verbinder:
7
Typ:
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung:
1600 x 1200 Pixel
unterstütze Kabeltypen:
Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat6e, Cat7
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
150 m
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA)
Produktfarbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 244,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,00*
€ 290,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,25*
€ 289,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,77*
€ 275,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,87*
€ 255,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,30*
€ 235,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.