Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Smart Home
>
Smart Home Grundausstattung
>
SmartHome Gateway
>
Artikel
Automationsstation, 16 Ein-/Ausgänge, BACnet/IP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-S55375C152
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
S55375C152
EAN/GTIN:
4047625026943
Suchbegriffe:
SmartHome Gateway
smarthome gateway
Frei programmierbare Automationsstation für HLK- und andere gebäudetechnische Anlagen - Systemfunktionen (Alarmierung, Zeitprogramm, Trendfunktionen) - Frei programmierbar (angelehnt an den CEN-Standard 11312). Alle Funktionsbausteine, verfügbar in Bibliotheken, können grafisch verbunden werden. - 16 Ein-/Ausgänge sind integriert: 12 universelle Ein-/Ausgänge und 4 Relaisausgänge - Direkter Anschluss von I/O-Modulen TXM. Bis zu 4 TXM-Module (typenabhängig) können direkt gespiesen werden. Die maximale Anzahl von Ein-/Ausgängen (onboard und TXM) ist 40. - Batteriefrei: Energiereserve (Supercap) für die Unterstützung der Echtzeituhr (7 Tage) - Engineering und Inbetriebnahme mit benutzerfreundlichem Tool ABT Site mit grafischen Funktionsplänen - Generischer Objekt-Viewer für lokale Datenpunkte über eine eingebettete, webbasierte Benutzerschnittstelle - BTL-getestete BACnet-Kommunikation auf IP (BACnet/IP und BACnet/SC) oder BACnet MS/TP, in Übereinstimmung mit dem BACnet-Standard inklusive B-BC-Profil (Rev. 1.15) - BACnet sichere Kommunikation - WLAN-Schnittstelle für Engineering und Inbetriebnahme Kompatible I/O-Erweiterungsmodule: - TXM1.8D - TXM1.16D - TXM1.8U - TXM1.8U-ML - TXM1.8X - TXM1.8X-ML - TXM1.6R - TXM1.6R-M - TXM1.8P - TXM1.8T - TXM1.4D3R
Weitere Informationen:
Breite:
198 mm
Höhe:
124 mm
Tiefe:
70.5 mm
Erweiterbar:
false
Spannungsart:
AC
Versorgungsspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP20
Kommunikationsprotokoll:
BACnet
DIN-Schienenmontage:
true
Selbstständig arbeitend:
false
Geeignet für Frontmontage:
false
LED-Anzeige Eingänge:
false
LED-Anzeige Ausgänge:
false
Standardapplikationen lieferbar:
false
Kommunikationsmedium Kupfer:
false
Failsafe-Ausführung:
false
... >
Siemens
>
Signalverarbeitende Steuerungen
>
Regler, frei programmierbar
Weitere Suchbegriffe:
Automatisierungsstation
,
Batchcontroller
,
Bildschirmregler
,
DDC-Regler
,
Digitaler Regler
,
Direct Digital Controller
,
Dreipunktregler
,
Frei programmierbarer Regler
,
Fußbodenheizungsregler
,
Kompaktregler
,
Konfigurierbarer Regler
,
Mehrkanalregler
,
Programmregler
,
Prozessregler
,
Regler
,
Regler frei programmierbar
,
Regler, frei programmierbar
,
Zweipunktregler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.025,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.025,35*
€ 1.220,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.006,33*
€ 1.197,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 955,81*
€ 1.137,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 920,15*
€ 1.094,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 867,63*
€ 1.032,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Digital-Eingangsmodul mit 16 Datenpunkten
Siemens
BPZ:TXM1.16D
€ 248,32*
Zubehör
Digital-Eingangsmodul mit 8 Datenpunkten
Siemens
BPZ:TXM1.8D
€ 188,00*
Zubehör
I/O-Modul mit 4 digitalen Eingängen und 3 Relais-Ausgängen
Siemens
S55661J124
€ 198,21*
Zubehör
Relaismodul mit 6 Datenpunkten
Siemens
BPZ:TXM1.6R
€ 249,81*
Zubehör
Relaismodul mit 6 Datenpunkten und lokaler Bedienung
Siemens
BPZ:TXM1.6R-M
€ 583,41*
Zubehör
Super-Universalmodul mit 8 Datenpunkten
Siemens
BPZ:TXM1.8X
€ 450,63*
Zubehör
Super-Universalmodul mit 8 Datenpunkten, lokaler Bedienung und Anzeige
Siemens
BPZ:TXM1.8X-ML
€ 660,86*
Zubehör
Triac-Modul mit 8 Datenpunkten
Siemens
S55661J106
€ 198,91*
Zubehör
Universalmodul mit 8 Datenpunkten
Siemens
BPZ:TXM1.8U
€ 315,06*
Zubehör
Universalmodul mit 8 Datenpunkten, lokaler Bedienung und Anzeige
Siemens
BPZ:TXM1.8U-ML
€ 554,69*
Zubehör
Widerstands-Messmodul mit 8 Datenpunkten
Siemens
BPZ:TXM1.8P
€ 824,78*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.