Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Eingangsmodul mit 16 Datenpunkten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-BPZ:TXM1.16D
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BPZ:TXM1.16D
EAN/GTIN:
     7612914040817
Suchbegriffe:
Erweiterung für Regler, frei progra...
Erweiterungsmodul
Erweiterungsregler
Funktionsmodul
16 digitale Eingänge, Signalisierung pro Eingang mit grüner LED. 16 DI, einzeln konfigurierbar als: - Meldesignal - Meldeimpuls mit Speicherfunktion - 8 Eingänge als Zählimpuls (bis 10 Hz)
Weitere Informationen:
Breite:
64 mm
Höhe:
77.5 mm
Tiefe:
98 mm
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Geeignet für Handbedienung:
false
Mit PC-Anschluss:
false
Selbstständig arbeitend:
false
LED-Anzeige Eingänge:
false
LED-Anzeige Ausgänge:
false
Netzspannung:
sonstige
Kommunikationsmedium Kupfer:
false
Kommunikationsmedium Glasfaser:
false
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 247,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,27*
€ 294,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,78*
€ 278,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,10*
€ 263,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,04*
€ 255,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,02*
€ 234,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
S55375C104
€ 1.629,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.