Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaismodul mit 6 Datenpunkten und lokaler Bedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-BPZ:TXM1.6R-M
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BPZ:TXM1.6R-M
EAN/GTIN:
     7612914040794
Suchbegriffe:
Relaismodul
relaismodul siemens
relaismodul
6 Ausgänge, Signalisierung pro Ausgang mit dreifarbiger LED (grün, gelb, rot), mit lokaler Bedienung nach ISO 16484. 6 DO (Relaisumschalter), einzeln konfigurierbar als: - Dauer- oder Impuls-Kontakt - Einstufig oder mehrstufig - Dreipunkt Stellausgang mit internem Hubmodell - Schaltspannung AC 12...250 V / DC 12…30 V - Schaltstrom max. 4 A Hardwareverriegelung mittels externer Verdrahtung der Umschaltkontakte
Weitere Informationen:
Breite:
64 mm
Höhe:
77.5 mm
Tiefe:
98 mm
Geeignet für Handbedienung:
false
Mit PC-Anschluss:
false
Selbstständig arbeitend:
false
LED-Anzeige Eingänge:
false
LED-Anzeige Ausgänge:
false
Netzspannung:
sonstige
Kommunikationsmedium Kupfer:
false
Kommunikationsmedium Glasfaser:
false
Weitere Suchbegriffe: Erweiterung für Regler, frei programmierbar, Erweiterungsmodul, Erweiterungsregler, Funktionsmodul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 584,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,99*
€ 696,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,80*
€ 673,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,60*
€ 642,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,75*
€ 635,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,28*
€ 610,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
S55375C104
€ 1.629,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.