Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super-Universalmodul mit 8 Datenpunkten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-BPZ:TXM1.8X
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BPZ:TXM1.8X
EAN/GTIN:
     7612914040756
Suchbegriffe:
Erweiterung für Regler, frei progra...
Erweiterungsmodul
Erweiterungsregler
Funktionsmodul
8 Ein-/ Ausgänge, signalisiert mit grüner LED. 8 universelle I/O-Punkte, einzeln konfigurierbar als: - DI: Meldesignal, Meldeimpuls oder Zählimpuls (25 Hz) - AI: Temperaturfühler, DC 0...10 V, oder 4...20 mA - AO: DC 0...10 V, 4...20 mA (für 4 I/O-Punkte)
Weitere Informationen:
Breite:
64 mm
Höhe:
77.5 mm
Tiefe:
98 mm
Geeignet für Handbedienung:
false
Mit PC-Anschluss:
false
Selbstständig arbeitend:
false
LED-Anzeige Eingänge:
false
LED-Anzeige Ausgänge:
false
Netzspannung:
sonstige
Kommunikationsmedium Kupfer:
false
Kommunikationsmedium Glasfaser:
false
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 451,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,54*
€ 537,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,99*
€ 528,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 437,33*
€ 520,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,14*
€ 503,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,01*
€ 490,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,77*
€ 459,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
S55375C104
€ 1.629,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.