Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I/O-Modul mit 4 digitalen Eingängen und 3 Relais-Ausgängen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-S55661J124
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S55661J124
EAN/GTIN:
     4047625004613
Suchbegriffe:
Erweiterung für Regler, frei progra...
Erweiterungsmodul
Erweiterungsregler
Funktionsmodul
4 digitale Eingänge, Signalisierung pro Eingang mit dreifarbiger LED (grün, gelb, rot), ohne lokale Bedienung. 4 DI, einzeln konfigurierbar als: • Meldesignal • Meldeimpuls mit Speicherfunktion • Zählimpuls (bis 10 Hz) 3 Ausgänge, signalisiert mit grüner LED, ohne lokale Bedienung. 3 DO (Relaisumschalter), einzeln konfigurierbar als: • Dauer- oder Impuls-Kontakt • Einstufig (mehrstufig nicht unterstützt) • Dreipunkt Stellausgang mit internem Hubmodell • Schaltspannung AC 12...250 V / DC 12…30 V • Schaltstrom max. 4 A Hardwareverriegelung mittels externer Verdrahtung der Umschaltkontakte Für den Einsatz mit den Automationsstationen PXC4, PXC5.E24, PXC7.E400 Zusatzinformation - Einfaches Anzeigekonzept mit farbigen LEDs
Weitere Informationen:
Breite:
64 mm
Höhe:
98 mm
Tiefe:
78 mm
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Geeignet für Handbedienung:
false
Explosionsgeschützt:
false
Schutzart (IP):
IP20
Kommunikationsbus:
sonstige
Kommunikationsprotokoll:
sonstige
Mit PC-Anschluss:
false
DIN-Schienenmontage:
true
Selbstständig arbeitend:
false
Geeignet für Frontmontage:
false
LED-Anzeige Eingänge:
true
LED-Anzeige Ausgänge:
true
Netzspannung:
sonstige
Kommunikationsmedium Kupfer:
true
Kommunikationsmedium Glasfaser:
false
Kommunikationsmedium drahtlos:
false
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 198,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,60*
€ 236,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,81*
€ 225,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,61*
€ 211,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,01*
€ 207,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,47*
€ 186,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
S55375C104
€ 1.619,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.