Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalmodul mit 8 Datenpunkten, lokaler Bedienung und Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-BPZ:TXM1.8U-ML
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BPZ:TXM1.8U-ML
EAN/GTIN:
     7612914040763
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
8 Ein-/ Ausgänge, signalisiert mit grüner LED, mit lokale Bedienung nach ISO 16484 mit LCD Signaldarstellung. 8 universelle I/O-Punkte, einzeln konfigurierbar als: - DI: Meldesignal, Meldeimpuls oder Zählimpuls (25 Hz) - AI: Temperaturfühler, oder DC 0...10 V - AO: DC 0...10 V
Weitere Informationen:
Breite:
64 mm
Höhe:
77.5 mm
Tiefe:
98 mm
Geeignet für Handbedienung:
false
Mit PC-Anschluss:
false
Selbstständig arbeitend:
false
LED-Anzeige Eingänge:
false
LED-Anzeige Ausgänge:
false
Netzspannung:
sonstige
Kommunikationsmedium Kupfer:
false
Kommunikationsmedium Glasfaser:
false
Weitere Suchbegriffe: Erweiterung für Regler, frei programmierbar, Erweiterungsmodul, Erweiterungsregler, Funktionsmodul
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 556,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,22*
€ 661,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,14*
€ 652,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,84*
€ 618,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,71*
€ 611,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,29*
€ 594,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
S55375C104
€ 1.629,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.